NTN Rulment montat pe flanșă


Filtru
Material rulment: Oţel , Tip rulment: Lubrifiat permanent fără întreținere , Finalizarea: oxid , Material carcasă: Fontă , Inserați: Bearing , Material insert: 52100 Oțel cromat , Tip de blocare: Set de șuruburi , Număr de șuruburi: 4 , Temp. Gamă: -10 grade până la 95 grade C
StilModelLățimea totalăDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiCapacitate de încărcare staticăBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăCentrul orificiului de montareInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
UCFU-1.7 / 16MFG1
4 21 / 32 "33 / 64 "7 / 16 "3,440 lb.1.437 "5,750 lb.3.625 "1 53 / 64 "€316.35
A
UCFU-1.3 / 4MFG1
5 13 / 32 "33 / 64 "7 / 16 "4,590 lb.1.75 "7,350 lb.4.125 "2 9 / 64 "€389.55
A
UCFU-2MFG1
6 13 / 32 "43 / 64 "5 / 8 "6,560 lb.2"9,750 lb.5.125 "2 17 / 32 "€631.06

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?