Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment cu flanșă NTN UCFU-1.7/16MFG1 1-7/16 in 5750 lb. | AG4ZNK 35JF44

NTN Rulment cu flanșă UCFU-1.7/16MFG1 1-7/16 in 5750 lb.

În stoc
Articol: AG4ZNK Model: UCFU-1.7 / 16MFG1Crucea Ref: 35JF44
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
€316.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment montat pe flanșă
Material rulmentOţel
Tip rulmentLubrifiat permanent fără întreținere
Dimensiunea orificiului bolțului33 / 64 "
Dimensiunea bolțului7 / 16 "
Bore Dia.1.437 "
Capacitate de încărcare dinamică5,750 lb.
finalizareaoxid
Material carcasăFontă
InseraBearing
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
Centrul orificiului de montare3.625 "
Numărul de șuruburi4
Inălțime totală1 53 / 64 "
Lungime totală4 21 / 32 "
Lățimea totală4 21 / 32 "
Capacitate de încărcare statică3,440 lb.
Temp. Gamă-10 grade până la 95 grade C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8483204040

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiCapacitate de încărcare staticăBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăCentrul orificiului de montareInălțime totalăPreț
Rulment cu flanșă NTN UCFU-1.3/4MFG1 1-3/4 in 7350 lb. | AG4ZNL 35JF46 UCFU-1.3 / 4MFG15 13 / 32 "33 / 64 "7 / 16 "4,590 lb.1.75 "7,350 lb.4.125 "2 9 / 64 "€389.55
Rulment cu flanșă NTN UCFU-2MFG1 2 inch 6-13/32 in W | AG4ZNM 35JF48 UCFU-2MFG16 13 / 32 "43 / 64 "5 / 8 "6,560 lb.2"9,750 lb.5.125 "2 17 / 32 "€631.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN Rulment cu flanșă UCFU-1.7/16MFG1 1-7/16 in 5750 lb.
€316.35 /unitate