PARKER Mini supapă cu bilă din oțel inoxidabil 316, comp. x Comp.


Filtru
Material bile: 316 oțel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: 316 oțel inoxidabil , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: Comp. x Comp. , Material mâner: Nailon , Port: Complet , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: AFP , Material tijă: 316 oțel inoxidabil , Tip tulpină: 12 "x 51" , Temp. Gamă: -65 Deg. până la 300 de grade. F , Structura supapei: 1-Piece
StilModelTip mânerPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
8A-MB8LPFA-SSP
PârghieWOG de 2500 psi1 / 2 "1 / 2 "€858.64
B
4Z-MB4LPFA-SSP
PârghieWOG de 2500 psi-1 / 4 "€322.85
A
4A-MB4LPFA-SSP
PanăWOG de 2500 psi1 / 4 "1 / 4 "€335.67
B
6Z-MB6LPFA-SSP
PanăWOG de 3000 psi-3 / 8 "€400.78
A
2A-MB2LPFA-SSP
PanăWOG de 2500 psi1 / 8 "1 / 8 "€345.32

Mini supapă cu bilă din oțel inoxidabil 316, comp. x Comp.

Mini-vanele cu bilă Parker sunt folosite pentru a controla fluxul de fluide în aplicațiile de proces de instrumentare și pentru a permite asamblarea și dezasamblarea în linie, fără a demonta întregul ansamblu. Aceste supape în linie au o construcție din oțel inoxidabil 316 pentru a oferi rezistență împotriva reacțiilor de oxidare pe suprafețele expuse și mânere cu coduri de culoare care sunt marcate suplimentar pentru o identificare ușoară. De asemenea, vin cu o pârghie extrem de compactă și ușor de manevrat, cu fante pentru șurubelniță, pentru o funcționare sigură în un sfert de tură și sunt capabile să manipuleze temperaturi cuprinse între -20 și 80 de grade C, la o presiune maximă de 6000 psi WOG. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste supape cu bilă de înaltă presiune disponibile în opțiunile de material pentru scaun PFA și PCTFE pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?