Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4Z-MB4LPFA-SSP Supapă cu bilă din oțel inoxidabil compresie x compresie 1/4 in | AB3YWM 1WBL7

PARKER 4Z-MB4LPFA-SSP supapă cu bilă din oțel inoxidabil compresie x compresie 1/4 inch

În stoc
Element: AB3YWM Model: 4Z-MB4LPFA-SSPRef încrucișat: 1WBL7

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€345.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini supapă cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneComp. x Comp.
Manipulați materialulNailon
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 2500 psi
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunAFP
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Tip tulpină12 "x 51"
Temp. Gamă-65 Deg. până la 300 de grade. F
Dimensiunea tubului1 / 4 "
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8481803070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip mânerPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 2A-MB2LPFA-SSP Supapă cu bilă din oțel inoxidabil compresie x compresie 1/8 in | AB3APR 1RAY6 2A-MB2LPFA-SSPPanăWOG de 2500 psi1 / 8 "1 / 8 "€369.70
PARKER 4A-MB4LPFA-SSP Supapă cu bilă din oțel inoxidabil compresie x compresie 1/4 in | AB3APT 1RAY7 4A-MB4LPFA-SSPPanăWOG de 2500 psi1 / 4 "1 / 4 "€347.45
PARKER 8A-MB8LPFA-SSP Supapă cu bilă din oțel inoxidabil compresie x compresie 1/2 in | AB3APV 1RAY9 8A-MB8LPFA-SSPPârghieWOG de 2500 psi1 / 2 "1 / 2 "€919.25
PARKER 6Z-MB6LPFA-SSP supapă cu bilă din oțel inoxidabil compresie x compresie 3/8 in | AB3YWN 1WBL9 6Z-MB6LPFA-SSPPanăWOG de 3000 psi-3 / 8 "€429.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4Z-MB4LPFA-SSP supapă cu bilă din oțel inoxidabil compresie x compresie 1/4 inch
€345.64 /unitate