AKRO-MILS 30130 Coșuri de raft


Coșurile de raft din seria 30130 Akro-Mils sunt folosite pentru depozitarea și organizarea inventarului în birouri, depozite și spații comerciale. Sunt ideale pentru unelte, articole de cămară, ustensile de bucătărie și piese. Aceste pubele pot fi folosite cu rafturi de ridicare cu adâncime de 12, 18 și 24 inci / rafturi / depozitare și recuperare verticală....este.Citeste mai mult

Filtru
Înălţime: 4 "până la 5" , Lungime interioară: 10 1 / 4 " , Lățimea interioară: 5 1 / 2 " , Lungime: 10 "până la 12" , Capacitate de incarcare: 15 lb. , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi de separare scurt: 7 , Înălțimea exterioară: 4" , Lungime exterioară: 11 5 / 8 " , Lățimea exterioară: 6 5 / 8 " , Cantitate pachet: 12 , latime: 6 "până la 8"
StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A
30130BLU
Albastru€9.58
B
30130CLAR
clar€9.81
C
30130VERDE
Verde€9.58
D
30130RED
Roșu€9.58
E
30130 GALBEN
Galben€9.58

30130 Coșuri de raft

Seria Akro-Mils 30130, pubele cu raft înalte de 4 inci sunt folosite pentru depozitarea și organizarea articolelor de inventar în birouri și spații comerciale. Au o construcție din polimer de calitate industrială pentru rezistență la coroziune, durabilitate și lucru la temperaturi de până la -20 de grade F. Aceste coșuri de rafturi înalte de 4 inci se cuibăresc împreună când sunt goale sau formează unități de depozitare stabile pe unități de rafturi din oțel și sârmă când sunt umplute. Dispun de mai multe fante de separare și cupe de gunoi (vândute separat) pentru separarea inventarului în compartimente de depozitare individuale, detașabile. Aceste pubele au o deschidere frontală largă pentru acces ușor la articole și o zonă de etichetă pentru identificarea ușoară a articolelor depozitate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste coșuri de raft de 11-5/8 x 6-5/8 inchi (lungime exterioară x lățime exterioară), disponibile în culorile albastru, verde, alb, galben, clar și roșu.

DESCRIERE

  • Coșurile de raft Akro din seria 30130 sunt dotate cu o deschidere frontală largă a buncărului pentru un acces ușor și o zonă de etichetă turnată pentru a identifica cu ușurință articolele depozitate.
  • Acestea au o construcție din polimeri de calitate industrială pentru a supraviețui la temperaturi de până la -20 de grade Fahrenheit.
  • Aceste coșuri de rafturi înalte de 4 inci se cuibăresc împreună când sunt goale sau formează unități de depozitare stabile pe rafturi de oțel și sârmă când sunt umplute.
  • Sunt rezistente la rupere sau crăpare în condiții normale de încărcare.
  • Construcția dintr-o singură bucată este impermeabilă și neafectată de ulei sau grăsime.
  • Au un dispozitiv de blocare încorporat în spate, care permite coșurilor să se încline pentru a oferi acces complet.
  • Aceste modele sunt disponibile în culorile albastru, verde, alb, galben, clar și roșu.

Accesorii compatibile

Standarde și aprobări

  • ISO 9001

Întrebări Frecvente

Care este codul de culoare pentru pubele de raft Akro-Mils?

  • Albastru - Instalații / Personal / Medical
  • Roșu - electric
  • Galben - Sudare
  • Verde - Siguranță / Îngrijirea rănilor
  • Negru - Elemente de fixare / Curățare și protecție
  • Piatra - HVAC / Specific Pardoseala
  • Albastru deschis - respirator
  • Mov - Gastrointestinal

De ce sunt codificate culorile pubele Akro-Mils?

Aceste coșuri de raft sunt disponibile în mai multe culori pentru o identificare ușoară, permițând un indiciu vizual instantaneu despre locul în care este probabil să fie depozitat un anumit articol. Ele previn, de asemenea, contaminarea încrucișată în unitățile de procesare a alimentelor și ajută la distingerea între instalațiile sanitare și electrice dintr-o unitate de întreținere.

Cutiile Akro-Mils sunt prietenoase cu mediul?

Coșurile de raft Akro-Mils sunt fabricate 100% din plastic reciclat (polipropilenă cu impact puternic) care poate rezista mai mult decât coșurile din carton ondulat, reducând astfel costurile de înlocuire.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?