Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30130SCLAR Coș de raft, lungime 11-5/8 inchi, lățime 6-5/8 inci, înălțime 4 inci, transparent | AD3NQD 40K441

AKRO-MILS 30130SCLAR Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 4 inch înălțime, transparent

În stoc
Element: AD3NQD Model: 30130SCLARCross Ref: 40K441 / 1UMU4
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
€9.81 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru rafturi
Culoriclar
Înălţime4 "până la 5"
Înălțimea interioară4"
Lungime interioară10 1 / 4 "
Lățimea interioară5 1 / 2 "
Lungime10 "până la 12"
Capacitate de încărcare15 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi divizoare scurte7
În afara înălțimii4"
Lungime exterioară11 5 / 8 "
Lățimea exterioară6 5 / 8 "
Cantitate pachet12
Volum0.1 cu. ft.
Capacitate volum0.1 cu. ft.
Lăţime6 "până la 8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)32.07
Lățimea navei (cm)19.38
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
AKRO-MILS 30130GREEN Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 4 in înălțime, verde | AB3PBY 1UMR9 30130VERDEVerde€9.57
AKRO-MILS 30130RED Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 4 inch înălțime, roșu | AC3TNB 2W329 30130REDRoșu€9.57
AKRO-MILS 30130BLUE Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 4 inch înălțime, albastru | AE6ZDW 5W841 30130BLUAlbastru€9.57
AKRO-MILS 30130YELLO Coș cu raft, 11-5/8 inchi lungime, 6-5/8 inchi lățime, 4 inci înălțime, galben | AE6ZEK 5W854 30130 GALBENGalben€9.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30130SCLAR Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 4 inch înălțime, transparent
€9.81 /unitate