HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kituri flexibile de conducte etanșe la lichide


Filtru
Culoare: Gri , Material de bază: PVC , Material jachetă: PVC topit , Lungime: 6" , Temp. Gamă: -30 grade până la 225 grade F , Tip: Etanșare la lichid / Polytuff 1
StilModelRaza de indoireDimensiunea conducteiÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț (ex. TVA)
A
PS05GYKIT
3"1 / 2 "0.63 "0.83 "€34.13
A
PS07GYKIT
4"3 / 4 "0.83 "1.04 "€53.93

Kituri flexibile de conducte etanșe la lichide

Dispozitivul de cablare Hubbell - Seturile de conducte flexibile Kellems SwivelLok sunt concepute pentru a menține umezeala departe de firele de alimentare și pentru a oferi protecție suplimentară împotriva coroziunii și infiltrațiilor de apă. Aceste unități sunt aprobate UL E92035 M / CSA LL68808 și au o construcție din PVC topit pentru a oferi o conductă robustă, dar flexibilă, fără miez metalic. Se taie ușor și curat, rezistând în același timp la strivire și la sertizare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?