DAYTON Supape electromagnetice cu abur fără bobine, alamă, 100 psi


Filtru
Flux de aer: Până la 27.4 scfm , Materialul corpului: Alamă , Configurația supapei: În mod normal închis , Design supapă: 2-Way
StilModelInălțime totalăCoeficientul de volumGama de debitLungime totalăDimensiunea conducteiMaterialul garnituriiMax. Temperatura fluiduluiMin. Diferențial de presiune de funcționarePreț (ex. TVA)
A
2CZZ6
2.75 "0.480.48-4.8 gpm1.187 "1 / 8 "Viton250 grade F0 psi€135.64
A
2CZZ4
2.75 "0.48-1.5 "1 / 4 "PTFE400 grade F0 psi€96.27
B
4A694
3.5 "2.80-2.75 "3 / 8 "Etilen propilenă250 grade F5 psi€175.47
B
1A582
3.5 "3.60-2.75 "1 / 2 "Etilen propilenă250 grade F0 psi€204.42
B
4A776
3.5 "2.802.0-28 gpm2.75 "3 / 8 "Etilen propilenă250 grade F0 psi€204.44
B
1A583
3.75 "5.50-2 13 / 16 "3 / 4 "Etilen propilenă250 grade F0 psi€240.25
B
4A696
3.75 "5.50-2 13 / 16 "3 / 4 "Etilen propilenă250 grade F5 psi€208.74
B
4A695
4 21 / 32 "3.60-4.156 "1 / 2 "Etilen propilenă250 grade F5 psi€172.09

Supape electromagnetice cu abur fără bobine, alamă, 100 psi

Electrovalvele Dayton pentru abur fără bobină sunt supape cu 2 căi care controlează electric eliberarea de aer, apă, gaz inert și ulei ușor în sistemele de tratare a apei, umidificatoare, automate și echipamente de sudare. Aceste supape au o construcție din alamă cu garnituri de etilen propilenă / viton / PTFE pentru rezistență la uleiuri, benzină și fluide pe bază de petrol și sunt capabile să reziste la temperaturi ale fluidului de până la 250 / 400 de grade F. Aceste supape normal închise au acțiune directă sau funcționare pilot. pentru deschiderea și închiderea supapelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste electrovalve pentru a se potrivi cu dimensiuni de țevi care variază de la 1/8 la 3/4 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?