Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4A776 Electrovalvă fără bobină 3/8 inch Nc Alama | AD6RWB

DAYTON 4A776 Electrovalvă fără bobină 3/8 inch Nc alamă

În stoc
Articol: AD6RWB Model: 4A776
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
€206.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovana cu abur mai puțin bobină
Material corpAlamă
Coeficientul de volum2.80
Gama de debit2.0-28 gpm
Materialul garnituriiEtilen propilenă
Max. Temperatura fluidului250 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
Tipul operațieiActorie directă
Orificiu Dia.5 / 8 "
Inălțime totală3.5 "
Lungime totală2.75 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Presiune sigură a aburului15 psi
Presiune sigură a apei de lucru300 psi
Capacitate abur129 lb./h.
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăCoeficientul de volumGama de debitLungime totalăDimensiunea conducteiMaterialul garnituriiMax. Temperatura fluiduluiMin. Diferențial de presiune de funcționarePreț
DAYTON 1A582 Electrovalvă fără bobină 1/2 inch Nc alamă | AA8TUX 1A5823.5 "3.60-2.75 "1 / 2 "Etilen propilenă250 grade F0 psi€206.49
DAYTON 1A583 Electrovalvă fără bobină 3/4 inch Nc alamă | AA8TUY 1A5833.75 "5.50-2 13 / 16 "3 / 4 "Etilen propilenă250 grade F0 psi€242.67
DAYTON 2CZZ4 electrovalvă fără bobină 1/4 inch Nc alamă | AB9GKC 2CZZ42.75 "0.48-1.5 "1 / 4 "PTFE400 grade F0 psi€98.43
DAYTON 2CZZ6 electrovalvă fără bobină 1/8 inch Nc alamă | AB9GKE 2CZZ62.75 "0.480.48-4.8 gpm1.187 "1 / 8 "Viton250 grade F0 psi€138.70
DAYTON 4A694 Electrovalvă fără bobină 3/8 inch Nc alamă | AD6RTX 4A6943.5 "2.80-2.75 "3 / 8 "Etilen propilenă250 grade F5 psi€177.25
DAYTON 4A695 Electrovalvă fără bobină 1/2 inch Nc alamă | AD6RTY 4A6954 21 / 32 "3.60-4.156 "1 / 2 "Etilen propilenă250 grade F5 psi€173.84
DAYTON 4A696 Electrovalvă fără bobină 3/4 inch Nc alamă | AD6RTZ 4A6963.75 "5.50-2 13 / 16 "3 / 4 "Etilen propilenă250 grade F5 psi€210.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4A776 Electrovalvă fără bobină 3/8 inch Nc alamă
€206.50 /unitate