KERN AND SOHN Certificate de calibrare din fabrică seria 961


Filtru
Max. Sarcină: 6000 până la 12000 kg
StilModelValoare nominalaPreț (ex. TVA)
A
961-365
-€949.58
RFQ
B
961-265
-€638.51
RFQ
C
961-364
-€949.58
RFQ
D
961-366V
-€1,129.68
RFQ
E
961-366
-€1,047.82
RFQ
F
961-365V
-€1,031.44
RFQ
G
961-115
-€24.56
RFQ
H
961-290
-€187.73
RFQ
I
961-266
-€712.19
RFQ
J
961-113
-€260.32
RFQ
K
961-264
-€638.51
RFQ
L
961-263O
2 până la 5 kN€515.72
RFQ
M
961-263
2 până la 5 kN€491.16
RFQ
N
961-363
2 până la 5 kN€867.72
RFQ
O
961-363O
2 până la 5 kN€884.09
RFQ
P
961-163O
2 până la 5 kN€491.16
RFQ
Q
961-163V
2 până la 5 kN€564.84
RFQ
R
961-163
2 până la 5 kN€491.16
RFQ
S
961-164
5 până la 20 kN€638.51
RFQ
T
961-166V
5 până la 20 kN€769.49
RFQ
U
961-161O
5 până la 20 kN€291.42
RFQ
V
961-165V
5 până la 20 kN€720.37
RFQ
W
961-164V
5 până la 20 kN€720.37
RFQ
X
961-101
5 până la 50 kg€191.55
RFQ
Y
961-100
5Kg€153.90
RFQ
Z
961-165
20 până la 50 kN€638.51
RFQ
A1
961-166
50 până la 120 kN€712.19
RFQ
B1
961-102
50 până la 350 kg€227.57
RFQ
C1
961-103
350 până la 1500 kg€352.00
RFQ
D1
961-263V
N 500€564.84
RFQ
E1
961-261V
N 500€368.37
RFQ
F1
961-262V
N 500€433.86
RFQ
G1
961-361V
N 500€605.77
RFQ
H1
961-161V
N 500€368.37
RFQ
I1
961-266V
N 500€769.49
RFQ
J1
961-264V
N 500€720.37
RFQ
K1
961-363V
N 500€949.58
RFQ
L1
961-364V
N 500€1,031.44
RFQ
M1
961-265V
N 500€720.37
RFQ
N1
961-362V
N 500€728.56
RFQ
O1
961-162
500 N la 2 kN€352.00
RFQ
P1
961-262
500 N la 2 kN€352.00
RFQ
Q1
961-162V
500 N la 2 kN€433.86
RFQ
R1
961-162O
500 N la 2 kN€376.56
RFQ
S1
961-362O
500 N la 2 kN€671.26
RFQ
T1
961-262O
500 N la 2 kN€376.56
RFQ
U1
961-362
500 N la 2 kN€654.88
RFQ
V1
961-104
1500 până la 3000 kg€474.79
RFQ
W1
961-105
3000 până la 6000 kg€949.58
RFQ
X1
961-106
6000 până la 12000 kg€1,080.56
RFQ
Y1
961-102K
<130 kg€260.32
RFQ
Z1
961-167
<130 kg€712.19
RFQ
A2
961-361O
< 500 N€548.47
RFQ
B2
961-261
< 500 N€291.42
RFQ
C2
961-261O
< 500 N€309.43
RFQ
D2
961-161
< 500 N€291.42
RFQ
E2
961-361
< 500 N€532.09
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?