VESTIL Palan manual profesional cu lanț din seria PHCH


Filtru
Culoare: Portocaliu , Material: Oţel , Tip: Palan portabil cu lanț de mână
StilModelÎnălțimeRidicareCapacitate de încărcareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
PHCH-1-10
11 1 / 4 "10 ft.1000 lbs.5"9"5 1 / 4 "€322.08
B
PHCH-1-15
11 1 / 4 "15 ft.1000 lbs.5"9"5 1 / 4 "€384.45
C
PHCH-1-20
11 1 / 4 "20 ft.1000 lbs.5"9"5 1 / 4 "€451.95
D
PHCH-2-10
12 7 / 16 "10 ft.2000 lbs.5.8125 "12.38 "6.19 "€370.55
E
PHCH-2-15
12 7 / 16 "15 ft.2000 lbs.5.8125 "12.38 "6.19 "€436.54
F
PHCH-2-20
12 7 / 16 "20 ft.2000 lbs.5.8125 "12.38 "6.19 "€505.68
G
PHCH-3-15
13 3 / 8 "15 ft.3000 lbs.6"11 1 / 2 "6 1 / 2 "€573.37
H
PHCH-3-10
13 3 / 8 "10 ft.3000 lbs.6"11 1 / 2 "6 1 / 2 "€483.25
I
PHCH-3-20
13 3 / 8 "20 ft.3000 lbs.6"11 1 / 2 "6 1 / 2 "€663.29
J
PHCH-4-20
15 "20 ft.4000 lbs.7.0625 "14.94 "8.06 "€885.26
K
PHCH-4-10
15 "10 ft.4000 lbs.7.0625 "14.94 "8.06 "€630.42
L
PHCH-4-15
15 "15 ft.4000 lbs.7.0625 "14.94 "8.06 "€756.99
M
PHCH-6-10
18 3 / 4 "10 ft.6000 lbs.5.8125 "18.69 "8 1 / 8 "€675.58
N
PHCH-6-15
18 3 / 4 "15 ft.6000 lbs.5.8125 "18.69 "8 1 / 8 "€853.87
O
PHCH-6-20
18 3 / 4 "20 ft.6000 lbs.5.8125 "18.69 "8 1 / 8 "€1,037.72
P
PHCH-10-10
23 5 / 8 "10 ft.10000 lbs.7.0625 "23 5 / 8 "10.38 "€956.20
Q
PHCH-10-15
23 5 / 8 "15 ft.10000 lbs.7.0625 "23 5 / 8 "10.38 "€1,164.03
R
PHCH-10-20
23 5 / 8 "20 ft.10000 lbs.7.0625 "23 5 / 8 "10.38 "€1,377.08

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?