VESTIL Palan profesional cu lanț PHCH-4-20, capacitate de 4000 lb, înălțime de ridicare de 20 picioare

În stoc
Articol: AG7WZR Model: PHCH-4-20

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€885.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan manual cu lanț
Clasa ANSIB30.16-2003
Capacitate4,000 lbs.
Tipul categorieiPalan portabil cu lanț de mână
CuloriPortocaliu
Înălțime15 "
Înălţime14.937 "
Lungime7.062 "
Ridicare20 ft.
Ridicați înălțimea20 ft.
Capacitate de încărcare4000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea totală7.0625 "
Inălțime totală14.94 "
Lățimea totală8.06 "
TipPalan portabil cu lanț de mână
Lăţime8.062 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.85
Înălțimea navei (cm)37.94
Lungimea navei (cm)17.94
Lățimea navei (cm)20.48
Codul HS8425190000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimeRidicareCapacitate de încărcareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
Palan profesional cu lanț VESTIL PHCH-10-10, capacitate de 10000 lb, înălțime de ridicare de 10 picioare | AG7WZB PHCH-10-1023 5 / 8 "10 ft.10000 lbs.7.0625 "23 5 / 8 "10.38 "€956.20
Palan profesional cu lanț VESTIL PHCH-10-15, capacitate de 10000 lb, înălțime de ridicare de 15 picioare | AG7WZC PHCH-10-1523 5 / 8 "15 ft.10000 lbs.7.0625 "23 5 / 8 "10.38 "€1,164.03
Palan profesional cu lanț VESTIL PHCH-10-20, capacitate de 10000 lb, înălțime de ridicare de 20 picioare | AG7WZD PHCH-10-2023 5 / 8 "20 ft.10000 lbs.7.0625 "23 5 / 8 "10.38 "€1,377.09
Palan profesional cu lanț VESTIL PHCH-1-10, capacitate de 1000 lb, înălțime de ridicare de 10 picioare | AG7WZE PHCH-1-1011 1 / 4 "10 ft.1000 lbs.5"9"5 1 / 4 "€322.08
Palan profesional cu lanț VESTIL PHCH-1-15, capacitate de 1000 lb, înălțime de ridicare de 15 picioare | AG7WZF PHCH-1-1511 1 / 4 "15 ft.1000 lbs.5"9"5 1 / 4 "€384.45
Palan profesional cu lanț VESTIL PHCH-1-20, capacitate de 1000 lb, înălțime de ridicare de 20 picioare | AG7WZG PHCH-1-2011 1 / 4 "20 ft.1000 lbs.5"9"5 1 / 4 "€451.95
Palan profesional cu lanț VESTIL PHCH-2-10, capacitate de 2000 lb, înălțime de ridicare de 10 picioare | AG7WZH PHCH-2-1012 7 / 16 "10 ft.2000 lbs.5.8125 "12.38 "6.19 "€370.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Palan profesional cu lanț PHCH-4-20, capacitate de 4000 lb, înălțime de ridicare de 20 picioare
€885.26 /unitate