REELCRAFT Bobine pentru furtunul de combustibil, seria F80000


Filtru
Rulmenti: Lubrifiat permanent , Tip de unitate: Întoarcerea primăverii , Finalizarea: Pudră acoperită , Diametru interior furtun: 3 / 4 " , Material furtun: Cauciuc sintetic , Max. Presiune: 250 psi , Inălțime totală: 25.375 " , Lungime totală: 24 " , intrare bobina: 3/4 "(F) NPT , Tip de etanșare: Viton
StilModelOutletFurtunCapetele furtunuluiLățimea totalăPresiuneGreutateID-ul furtunuluiLungimea furtunuluiPreț (ex. TVA)
A
F83050 OLP1
--3/4 "(M) NPT10.5 "--Da50ft€1,706.06
B
FD83000 OLP1
--3/4 "FNPT14.25 "--Nu75ft€1,683.08
C
FD84000 OLP
1 "NPT (F)Nu--500 Psi84 lbs.1"50ft€1,419.73
RFQ
C
FD84035 OLP
1 "NPT (F)Da1 "NPT (M)-50 psi94 lbs.1"35ft€2,011.55
RFQ
D
FD84050 OLP
1 "NPT (F)Da1 "NPT (M)-50 psi115 lbs.1"50ft€1,921.00
RFQ
D
F83050 OLP
3/4 "NPT (F)Da3/4 "NPT (M)-50 psi89 lbs.3 / 4 "50ft€1,828.83
C
F83000 OLP
3/4 "NPT (F)Nu--500 Psi74 lbs.3 / 4 "50ft€1,225.69
RFQ
C
FD83075 OLP
3/4 "NPT (F)Da3/4 "NPT (M)-50 psi115 lbs.3 / 4 "75ft€2,305.84
RFQ
E
FD83000 OLP
3/4 "NPT (F)Nu--500 Psi82 lbs.3 / 4 "75ft€1,507.04
RFQ

Bobine pentru furtunul de combustibil, seria F80000

Tamburele pentru furtun de livrare a combustibilului Reelcraft sunt dotate cu pivotare completă și un mecanism robust de blocare pentru a ține furtunul în mod convenabil la lungimea de lucru dorită. Sunt echipate cu etanșări Viton pentru a oferi rezistență și sunt ideale pentru aplicații mobile și cu montare permanentă. Aceste unități pot găzdui furtunuri cu lungimi cuprinse între 35 și 75 ft.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?