REELCRAFT FD83075 Tambur pentru furtun OLP, diametru interior 3/4 inch, 50 Psi, lungime furtun 75 picioare

Articol: BT7CLQ Model: FD83075 OLP
€2,305.84 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
FurtunDa
Capetele furtunului3/4 "NPT (M)
ID-ul furtunului3 / 4 "
Lungimea furtunului75ft
Furtun exterior Dia.1.188 "
Admisie3/4 "NPT (F)
Max. Temp.150 grade F
Outlet3/4 "NPT (F)
Presiune50 psi
Greutate115 lbs.

Detalii produs:

,Tamburele de furtun retractabil cu arc de la Reelcraft, echipate cu etanșări Viton, încorporează forme metalice pentru a asigura cea mai mare rezistență posibilă și sunt ideale pentru aplicații mobile și cu montare permanentă. Aceste mulinete robuste, rezistente la coroziune sunt potrivite pentru o mare varietate de aplicații de combustibil, inclusiv E85. Mulinetele din seria FD80000 sunt furnizate cu pivotul nostru cu rulment cu bile. ,NOTĂ:, Nu este recomandat pentru combustibilul pentru avioane., , ,Mecanism de blocare robust – Încuietoarea și clichetul sunt fabricate din aluminiu turnat rezistent, cu o suprafață substanțială pentru a limita oportunitatea de uzură prematură., ,Design pivotant fără stres cu flux complet – pivotant cu flux complet combină designul și materialele de etanșare de cea mai înaltă calitate cu zonele de rulment pentru a asigura o durată de viață maximă., ,Finisajul de calitate și rezistent la coroziune – Componentele individuale acoperite cu pulbere oferă protecție maximă împotriva coroziunii premature., ,Fabricat în SUA, , ,NOTĂ: , Reelcraft Series 80000 mulinete sunt livrate numai LTL. Livrările de colete mici nu sunt disponibile pentru acest model.,

Variante de produs

ProdusModelOutletFurtunCapetele furtunuluiLățimea totalăPresiuneGreutateID-ul furtunuluiLungimea furtunuluiPreț
REELCRAFT F83050 OLP1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 50 picioare Lungime 250 Psi 150f | AE6BDB 5PG08 F83050 OLP1--3/4 "(M) NPT10.5 "--Da50ft€1,787.79
REELCRAFT FD83000 OLP1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 75 picioare Lungime 250 Psi 150f | AE6BDC 5PG09 FD83000 OLP1--3/4 "FNPT14.25 "--Nu75ft€1,679.82
REELCRAFT F83050 Furtun OLP, tambur, diametru interior 3/4 inch, 50 Psi, lungime furtun 50 picioare | AY9XAL F83050 OLP3/4 "NPT (F)Da3/4 "NPT (M)-50 psi89 lbs.3 / 4 "50ft€1,828.83
REELCRAFT F83000 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 3/4 inch, 500 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT7CLN F83000 OLP3/4 "NPT (F)Nu--500 Psi74 lbs.3 / 4 "50ft€1,012.96
RFQ
REELCRAFT FD84000 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 1 inch, 500 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT7CLP FD84000 OLP1 "NPT (F)Nu--500 Psi84 lbs.1"50ft€1,173.33
RFQ
REELCRAFT FD84035 Tambur pentru furtun OLP, diametru interior 1 inch, 50 Psi, lungime furtun 35 picioare | BT7CLR FD84035 OLP1 "NPT (F)Da1 "NPT (M)-50 psi94 lbs.1"35ft€1,662.44
RFQ
REELCRAFT FD84050 Tambur pentru furtun OLP, diametru interior 1 inch, 50 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT7JGQ FD84050 OLP1 "NPT (F)Da1 "NPT (M)-50 psi115 lbs.1"50ft€1,587.60
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT FD83075 Tambur pentru furtun OLP, diametru interior 3/4 inch, 50 Psi, lungime furtun 75 picioare
€2,305.84 /unitate