REELCRAFT F83050 OLP1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 50 picioare Lungime 250 Psi 150f | AE6BDB 5PG08

REELCRAFT F83050 OLP1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 50 picioare Lungime 250 Psi 150f

În stoc
Articol: AE6BDB Model: F83050 OLP1Crucea Ref: 5PG08

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,787.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
finalizareaPudră acoperită
Capetele furtunului3/4 "(M) NPT
ID-ul furtunuluiDa
Furtun în interiorul Dia.3 / 4 "
Lungimea furtunului50ft
Material furtunCauciuc sintetic
Ieșire furtun (In.)3/4 "(M) NPT
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.150 grade F
Inălțime totală25.375 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală10.5 "
Admisia mulinetei3/4 "(F) NPT
Tipul de etanșareViton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.05
Înălțimea navei (cm)72.9
Lungimea navei (cm)72.9
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS4009120050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelOutletFurtunCapetele furtunuluiLățimea totalăPresiuneGreutateID-ul furtunuluiLungimea furtunuluiPreț
REELCRAFT FD83000 OLP1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 75 picioare Lungime 250 Psi 150f | AE6BDC 5PG09 FD83000 OLP1--3/4 "FNPT14.25 "--Nu75ft€1,679.82
REELCRAFT F83050 Furtun OLP, tambur, diametru interior 3/4 inch, 50 Psi, lungime furtun 50 picioare | AY9XAL F83050 OLP3/4 "NPT (F)Da3/4 "NPT (M)-50 psi89 lbs.3 / 4 "50ft€1,828.83
REELCRAFT F83000 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 3/4 inch, 500 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT7CLN F83000 OLP3/4 "NPT (F)Nu--500 Psi74 lbs.3 / 4 "50ft€1,012.96
RFQ
REELCRAFT FD84000 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 1 inch, 500 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT7CLP FD84000 OLP1 "NPT (F)Nu--500 Psi84 lbs.1"50ft€1,173.33
RFQ
REELCRAFT FD83075 Tambur pentru furtun OLP, diametru interior 3/4 inch, 50 Psi, lungime furtun 75 picioare | BT7CLQ FD83075 OLP3/4 "NPT (F)Da3/4 "NPT (M)-50 psi115 lbs.3 / 4 "75ft€1,905.65
RFQ
REELCRAFT FD84035 Tambur pentru furtun OLP, diametru interior 1 inch, 50 Psi, lungime furtun 35 picioare | BT7CLR FD84035 OLP1 "NPT (F)Da1 "NPT (M)-50 psi94 lbs.1"35ft€1,662.44
RFQ
REELCRAFT FD84050 Tambur pentru furtun OLP, diametru interior 1 inch, 50 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT7JGQ FD84050 OLP1 "NPT (F)Da1 "NPT (M)-50 psi115 lbs.1"50ft€1,587.60
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT F83050 OLP1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 50 picioare Lungime 250 Psi 150f
€1,787.79 /unitate