REELCRAFT F83050 Furtun OLP, tambur, diametru interior 3/4 inch, 50 Psi, lungime furtun 50 picioare | AY9XAL

REELCRAFT F83050 Furtun OLP, tambur, diametru interior 3/4 inch, 50 Psi, lungime furtun 50 picioare

În stoc
Element: AY9XAL Model: F83050 OLP

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,828.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
FurtunDa
Capetele furtunului3/4 "NPT (M)
ID-ul furtunului3 / 4 "
Lungimea furtunului50ft
Furtun exterior Dia.1.188 "
Admisie3/4 "NPT (F)
Max. Temp.150 grade F
Outlet3/4 "NPT (F)
Presiune50 psi
Greutate89 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.05

Detalii produs:

,Reelcraft’s spring retractable fuel delivery hose reels, equipped with Viton seals, incorporate metal forms to ensure the greatest possible strength and are ideal for mobile and permanent-mount applications. These rugged, corrosion-resistant reels are suitable for a wide variety of fuel applications including E85. Series F80000 reels are supplied with our ball-bearing style swivel. ,NOTE:, Not recommended for jet fuel., , ,Robust latching mechanism – Latch and ratchet are made of heavy-duty cast aluminum with substantial surface area to limit the opportunity for premature wear., ,Full flow stress free swivel design – The full flow swivel combines the highest grade seal design and materials with bearing areas to ensure maximum service life., ,Quality finish and corrosion resistant – Individually powder coated components offer the maximum protection from premature corrosion., ,Made in USA, , ,NOTE:, Reelcraft Series 80000 reels only ship LTL. Small parcel shipments are not available for this model.,

Variante de produs

ProdusModelOutletFurtunCapetele furtunuluiLățimea totalăPresiuneGreutateID-ul furtunuluiLungimea furtunuluiPreț
REELCRAFT F83050 OLP1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 50 picioare Lungime 250 Psi 150f | AE6BDB 5PG08 F83050 OLP1--3/4 "(M) NPT10.5 "--Da50ft€1,787.79
REELCRAFT FD83000 OLP1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 75 picioare Lungime 250 Psi 150f | AE6BDC 5PG09 FD83000 OLP1--3/4 "FNPT14.25 "--Nu75ft€1,679.82
REELCRAFT F83000 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 3/4 inch, 500 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT7CLN F83000 OLP3/4 "NPT (F)Nu--500 Psi74 lbs.3 / 4 "50ft€1,012.96
RFQ
REELCRAFT FD84000 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 1 inch, 500 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT7CLP FD84000 OLP1 "NPT (F)Nu--500 Psi84 lbs.1"50ft€1,173.33
RFQ
REELCRAFT FD83075 Tambur pentru furtun OLP, diametru interior 3/4 inch, 50 Psi, lungime furtun 75 picioare | BT7CLQ FD83075 OLP3/4 "NPT (F)Da3/4 "NPT (M)-50 psi115 lbs.3 / 4 "75ft€1,905.65
RFQ
REELCRAFT FD84035 Tambur pentru furtun OLP, diametru interior 1 inch, 50 Psi, lungime furtun 35 picioare | BT7CLR FD84035 OLP1 "NPT (F)Da1 "NPT (M)-50 psi94 lbs.1"35ft€1,662.44
RFQ
REELCRAFT FD84050 Tambur pentru furtun OLP, diametru interior 1 inch, 50 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT7JGQ FD84050 OLP1 "NPT (F)Da1 "NPT (M)-50 psi115 lbs.1"50ft€1,587.60
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT F83050 Furtun OLP, tambur, diametru interior 3/4 inch, 50 Psi, lungime furtun 50 picioare
€1,828.83 /unitate