DAYTON Kit macara Bridge


Seturile de macara de pod Dayton sunt instalate pe grinzi pentru deplasarea obiectelor grele. Ele pot fi instalate cu ușurință de către o singură persoană într-un timp scurt.

Filtru
Tip: Universal
StilModelLățimea flanșei fasciculului ICapacitate de încărcarePreț (ex. TVA)
A
4ZV97
3.33 - 5.08 "1000 lb.€2,778.90
A
4ZV98
3.33 - 5.08 "2000 lb.€3,183.09
A
4ZV95
3.33 - 5.25 "4000 lb.€3,569.84
A
4ZV96
3.33 - 5.25 "6000 lb.€4,911.77

Kit macara Bridge

Seturile de macara de pod Dayton sunt concepute pentru a muta obiecte grele pe o grindă de până la 30 de picioare. Aceste seturi de macara au un contur universal al roții care se potrivește roților prelucrate cu grinzi în I și grinzi cu flanșe late, echipate cu rulmenți etanșați intern pentru a asigura protecția împotriva împrăștierii grăsimii. Urechile de siguranță prezente la fiecare capăt al acestor seturi de macara previn defectarea roților. Au 2 ansambluri de stivuitoare de capăt proiectate pentru a rula pe grinzi paralele și toate stivuitoarele de capăt pot fi ajustate pentru a se potrivi grinzilor cu flanșe largi și grinzi în I standard cu înălțimi cuprinse între 4 și 12 inchi. Alegeți dintr-o gamă largă de seturi de macara de pod Dayton, disponibile în capacități de încărcare variind de la 1000 la 6000 lb pe Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Seturile de macara de pod Dayton vin cu 2 ansambluri de stivuitoare pentru a funcționa pe grinzi paralele.
  • Aceste stivuitoare cu capăt reglabil sunt echipate cu un contur de roată universal pentru montarea grinzilor cu flanșe largi și grinzilor standard în I cu înălțimi cuprinse între 4 și 12 inchi.
  • Roțile prelucrate din aceste unități au rulmenți etanșați intern pentru protecție împotriva împrăștierii grăsimii.
  • Urechile de siguranță de la fiecare capăt al acestor seturi de macara previn defectarea roților.

Întrebări Frecvente

Care este capacitatea de încărcare a acestor kituri de macara de pod Dayton?

Aceste seturi de macara pod sunt disponibile cu capacități de încărcare cuprinse între 1000 și 6000 lb.

Care sunt lățimile flanșelor I-beam pe care se pot potrivi aceste kituri de macara pod?

Aceste seturi de macara se pot potrivi cu grinzi în I cu lățimi ale flanșei cuprinse între 3.33 și 5.25 inci.

Care este lungimea maximă a grinzii de deschidere susținută de aceste kituri de macara?

Aceste seturi de macara de pod Dayton pot fi utilizate pe grinzi de deschidere (nu sunt incluse) de până la 30 de picioare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?