AUTOQUIP Masa de ridicat foarfeca din seria DPL


Filtru
StilModelCP motorLungimea bazeiLățimea bazeiTimpCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformei
A
DPL-036-0005
0.7532 "24 "7 sec.500 lbs.48 "36 "32 "
RFQ
A
DPL-048-0030
1.540 "24 "28 sec.3000 lbs.72 "42 "40 "
RFQ
A
DPL-036-0030
1.532 "24 "16 sec.3000 lbs.48 "36 "32 "
RFQ
A
DPL-036-0150
1.532 "24 "8 sec.1500 lbs.48 "36 "32 "
RFQ
A
DPL-084-0060
572 "48 "42 sec.6000 lbs.96 "60 "72 "
RFQ
A
DPL-132-0030
5102 "60 "84 sec.3000 lbs.124 "84 "102 "
RFQ
A
DPL-132-0090
5106 "60 "82 sec.9000 lbs.128 "84 "106 "
RFQ
A
DPL-144-0030
5108 "72 "58 sec.3000 lbs.132 "96 "108 "
RFQ
A
DPL-144-0090
5113 "72 "91 sec.9000 lbs.136 "96 "113 "
RFQ
A
DPL-060-0120
554 "36 "36 sec.12000 lbs.84 "48 "54 "
RFQ
A
DPL-096-0060
572 "48 "48 sec.6000 lbs.96 "60 "72 "
RFQ
A
DPL-084-0120
570 "48 "55 sec.12000 lbs.96 "60 "70 "
RFQ
A
DPL-120-0030
592 "60 "88 sec.3000 lbs.116 "84 "92 "
RFQ
A
DPL-060-0060
560 "36 "25 sec.6000 lbs.84 "48 "60 "
RFQ
A
DPL-072-0090
562 "36 "47 sec.9000 lbs.84 "48 "62 "
RFQ
A
DPL-072-0120
562 "36 "46 sec.12000 lbs.84 "48 "65 "
RFQ
A
084DP030
572 "48 "42 sec.3000 lbs.96 "60 "72 "
RFQ
A
DPL-084-0090
570 "48 "56 sec.9000 lbs.96 "60 "70 "
RFQ
A
DPL-120-0090
596 "60 "73 sec.9000 lbs.120 "84 "96 "
RFQ
A
DPL-060-0090
554 "36 "37 sec.9000 lbs.84 "48 "54 "
RFQ
A
DPL-108-0090
588 "54 "46 sec.9000 lbs.112 "78 "88 "
RFQ
A
DPL-0132-0120
5106 "60 "82 sec.12000 lbs.128 "84 "106 "
RFQ
A
DPL-096-0120
580 "48 "68 sec.12000 lbs.104 "60 "80 "
RFQ
A
DPL-108-0030
582 "54 "67 sec.3000 lbs.106 "78 "82 "
RFQ
A
DPL-108-0060
582 "54 "67 sec.6000 lbs.106 "78 "82 "
RFQ
A
DPL-108-0120
588 "54 "72 sec.12000 lbs.112 "78 "88 "
RFQ
A
DPL-120-0060
592 "60 "88 sec.6000 lbs.116 "84 "92 "
RFQ
A
DPL-120-0120
596 "60 "73 sec.12000 lbs.120 "84 "96 "
RFQ
A
DPL-132-0060
5102 "60 "84 sec.6000 lbs.124 "84 "102 "
RFQ
A
DPL-144-0060
5108 "72 "58 sec.6000 lbs.132 "96 "108 "
RFQ
A
DPL-096-0090
580 "48 "70 sec.9000 lbs.104 "60 "80 "
RFQ
A
DPL-144-0120
5113 "72 "91 sec.12000 lbs.136 "96 "113 "
RFQ
A
DPL-048-0060
540 "24 "22 sec.6000 lbs.72 "42 "40 "
RFQ
A
DPL-072-0030
560 "36 "30 sec.3000 lbs.84 "48 "60 "
RFQ
A
DPL-072-0060
560 "36 "30 sec.6000 lbs.84 "48 "60 "
RFQ
A
DPL-048-0090
543 "24 "38 sec.9000 lbs.72 "42 "43 "
RFQ
A
DPL-048-0120
543 "24 "44 sec.12000 lbs.72 "42 "43 "
RFQ
A
DPL-060-0030
560 "36 "25 sec.3000 lbs.84 "48 "60 "
RFQ
A
DPL-096-0030
572 "48 "48 sec.3000 lbs.96 "60 "72 "
RFQ

Masa de ridicat foarfeca din seria DPL

Mesele de ridicare cu foarfece din seria Autoquip DPL sunt utilizate pentru ridicarea, coborârea sau poziționarea sarcinilor și dispun de un mecanism de foarfecă care cuprinde picioare metalice interconectate care se extind și se retrag, permițând mișcarea verticală. Acestea au canale din oțel pentru a preveni răsucirile și îndoirile, sub sarcină. Aceste mese de ridicare au lagăre spiralate la fiecare punct de pivotare pentru rezistență la impact și abraziune, precum și capacitatea de a face față sarcinilor neuniforme. Sunt disponibile cu capacități de ridicare de 500, 1500, 3000, 6000, 9000 și 12000 lbs.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?