JOHNSON CONTROLS Actuatori amortizoare


Actuatoarele de clapete Johnson Controls controlează poziția clapetelor în sistemele de ventilație. Funcția lor principală este de a regla fluxul de aer, asigurând temperatura optimă, calitatea aerului și eficiența energetică în interiorul unei clădiri. Prin reglarea poziției amortizoarelor, acestea echilibrează distribuția cond...aer ionizat, menținând medii interioare confortabile, reducând în același timp consumul de energie. Sunt ideale pentru clădiri comerciale și industriale, precum birouri, fabrici, spitale și instituții de învățământ.Citeste mai mult

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
M9320-HGA-2
€561.78
B
M9335-HGA-2
€567.01
C
M9310-HGA-2
€360.12

Mecanism de lucru

  • Dispozitivul de acționare al clapetei Johnson Controls funcționează prin primirea energiei de la o sursă de 24 V AC/DC și generând cuplu pentru a regla poziția clapetei.
  • Răspunde la semnalele de control, cum ar fi un semnal plutitor, care îi indică să rotească arborele amortizorului fie în sensul acelor de ceasornic, fie în sens invers acelor de ceasornic într-un interval specificat (35 până la 95 de grade).
  • Această ajustare are loc treptat timp de aproximativ 90 de secunde pentru a preveni schimbările bruște ale fluxului de aer.

DESCRIERE

  • Servomotoarele Johnson Controls au un semnal plutitor, ceea ce înseamnă că răspunde la o comandă simplă de pornire/oprire pentru controlul precis al pozițiilor clapetelor.
  • Ele pot fi operate la temperaturi cuprinse între -22 și 140 de grade F.
  • Acest motor de acţionare a amortizoarelor se poate roti atât în ​​sensul acelor de ceasornic (CW) cât şi în sens invers acelor de ceasornic (CCW) pentru adaptabilitate la diverse configuraţii ale amortizoarelor.
  • Acestea au stil de montare directă pentru o instalare ușoară.

Întrebări Frecvente

Aceste actuatoare sunt potrivite pentru medii cu temperaturi extreme?

Da, aceste dispozitive de acționare a amortizoarelor au o gamă largă de temperatură ambientală, ceea ce le face potrivite pentru utilizare atât în ​​climate reci, cât și calde. Ele oferă toleranțe de temperatură variind de obicei de la -22 la 140 de grade F.

Cum aleg dispozitivul de acționare al clapetei potrivit pentru sistemul meu HVAC?

Procesul de selecție depinde de factori precum dimensiunea amortizorului, cerințele de control, condițiile de mediu și nevoile de integrare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?