Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Actuator amortizor JOHNSON CONTROLS M9310-HGA-2, 89 in.-lb. Cuplu, 35 până la 95 grade cursă, 1.3 W | CH6QCG 48GF85

JOHNSON CONTROLS M9310-HGA-2 Actuator amortizor, 89 in.-lb. Cuplu, 35 până la 95 grade de cursă, 1.3 W

În stoc
Articol: CH6QCG Model: M9310-HGA-2Crucea Ref: 48GF85
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
€360.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolActuator amortizor
Temperatura ambientală. Gamă-22 până la 140 grade. F
Adâncime2 7 / 16 "
Înălţime5 13 / 32 "
Tip montareMontare directă
Rating-ul puterii1.3W
Tip de semnalplutitor
Accident vascular cerebral Deg.35 la 95
Tipul comutatorului1 SPDT/2 SPDT
Timp90 sec.
Cuplul89 inch lbs.
Voltaj24V AC / DC
Lăţime3 3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.215
Tara natalaMexic

Variante de produs

ProdusModelPreț
JOHNSON CONTROLS M9320-HGA-2 Actuator amortizor, montare directă, plutitor, 177 inch lbs. Cuplu, 24 V AC/DC | CH9ZDN 48GF86 M9320-HGA-2€561.78
JOHNSON CONTROLS M9335-HGA-2 Actuator amortizor, montare directă, plutitor, 310 inch lbs. Cuplu, 24V AC/DC | CH9ZDP 48GF87 M9335-HGA-2€567.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9310-HGA-2 Actuator amortizor, 89 in.-lb. Cuplu, 35 până la 95 grade de cursă, 1.3 W
€360.12 /unitate