AUTOQUIP DPL-060-0120 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 78 inchi, capacitate 12000 lbs | CG6CFB

AUTOQUIP DPL-060-0120 Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă 48 inchi, înălțime 78 inchi, capacitate 12000 lbs

Articol: CG6CFB Model: DPL-060-0120

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Lungimea bazei54 "
Lățimea bazei36 "
Capacitate de încărcare12000 lbs.
Înălțime coborâtă18 "
Max. Lungimea platformei84 "
Max. Lățimea platformei48 "
Min. Lungimea platformei54 "
Min. Lățimea platformei36 "
CP motor5
Numărul de cilindri2
Înălțimea ridicată78 "
Timp36 sec.
Lungimea călătoriei60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 765
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorLungimea bazeiLățimea bazeiTimpCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiPreț
AUTOQUIP DPL-036-0005 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 44.5 inci, capacitate 500 lbs | CG6CEQ DPL-036-00050.7532 "24 "7 sec.500 lbs.48 "36 "32 "-
RFQ
AUTOQUIP DPL-036-0150 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 9.25 - 45.25 inci | CG6CER DPL-036-01501.532 "24 "8 sec.1500 lbs.48 "36 "32 "-
RFQ
AUTOQUIP DPL-036-0030 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 36 inchi, înălțime 10.75 - 46.75 inci | CG6CET DPL-036-00301.532 "24 "16 sec.3000 lbs.48 "36 "32 "-
RFQ
AUTOQUIP DPL-048-0030 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 42 inchi, înălțime 11.25 - 59.25 inci | CG6CEU DPL-048-00301.540 "24 "28 sec.3000 lbs.72 "42 "40 "-
RFQ
AUTOQUIP DPL-048-0060 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 42 inchi, înălțime 12.75 - 60.75 inci | CG6CEV DPL-048-0060540 "24 "22 sec.6000 lbs.72 "42 "40 "-
RFQ
AUTOQUIP DPL-048-0090 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 42 inchi, înălțime 63 inchi, capacitate 9000 lbs | CG6CEW DPL-048-0090543 "24 "38 sec.9000 lbs.72 "42 "43 "-
RFQ
AUTOQUIP DPL-048-0120 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 42 inchi, înălțime 16.5 - 64.5 inci | CG6CEX DPL-048-0120543 "24 "44 sec.12000 lbs.72 "42 "43 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP DPL-060-0120 Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă 48 inchi, înălțime 78 inchi, capacitate 12000 lbs