DESTACO Cleme de comutare pneumatice din seria 847


Filtru
Deschiderea barei de prindere: 94 grade
StilModelStil braț de clemăCapacitate de deținereAlezaj cilindruLungimea brațului de prindereDimensiunea portuluiPreț (ex. TVA)
A
847-S
Bar solid1000 lbs.1.97 "4.87 "1/4 NPT€707.85
B
847-U
U-Bars1000 lbs.1.97 "4.87 "1/4 NPT€707.85

Cleme de comutare pneumatice din seria 847

Clemele cu bascule pneumatice din seria Destaco 847 sunt integrate cu o legătură cu acțiune basculară peste centru combinată cu un cilindru pneumatic pentru a oferi un dispozitiv ușor de adaptat pentru o mare varietate de aplicații. Aceste cleme pneumatice sunt ideale pentru aplicații de prindere rapidă în industria auto și alimentară și ambalaj. Sunt complet autonome și necesită doar o sursă de presiune pentru siguranța utilizatorului. Aceste cleme pneumatice basculante sunt pregătite pentru senzori atât pentru senzori rotunji, cât și pentru senzori cu fantă în T și au o restricție de debit încorporată pentru a elimina necesitatea controalelor externe ale debitului. Aceste cleme sunt disponibile în variante de braț de strângere cu bară solidă și în U, pentru a menține piesele de prelucrat în siguranță la locul lor și pentru a manipula sarcini de până la 1000 lb. Clemele pneumatice tip basculă Destaco 847 încorporează un braț de strângere care oferă un spațiu mai larg pentru încărcare ușoară folosind un mecanism robust cu came elicoidal. acţionat de un cilindru de aer cu dublă acţiune. Aceste unități au un unghi mare de deschidere care asigură îndepărtarea ușoară a componentelor și pot suporta o presiune maximă de 145 psig. Aceste cleme basculante orizontale aplică forța de prindere în aceeași direcție în jos, dar mânerul se află, în setarea sa închisă, în poziție orizontală. Acest lucru permite ca unitatea să fie utilizată în cazurile în care operatorul are nevoie de mai mult spațiu deasupra clemei sau în care aveți nevoie ca mâna operatorului să fie departe de clemă în timpul funcționării.

Utilizeaza

Clemele pneumatice Destaco Seria 847 sunt ideale pentru asamblarea, verificarea și sudarea dispozitivelor în industria bunurilor de larg consum, aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.

DESCRIERE

  • Clemele pneumatice Destaco Seria 847 sunt integrate cu un mecanism de restricție a debitului încorporat care elimină necesitatea controalelor externe ale debitului.
  • Aceste cleme pneumatice sunt echipate cu un mâner ergonomic care oferă confort operatorului.
  • Vin complet asamblate și gata de funcționare.
  • Modelele selectate sunt furnizate cu șaibe cu flanșă (247109) pentru o conexiune sigură împotriva vibrațiilor.
  • Clemele pneumatice Destaco Seria 847 sunt gata de senzor pentru a găzdui senzori cu fantă în T (8EA-109-1) sau rotunzi (810169).
  • Aceste modele sunt pregătite pentru comutator pentru senzori de 4 mm sau 6.5 x 5 mm.
  • Aceste cleme pneumatice au inele de piston magnetice care permit detectarea precisă a poziției.
  • Acestea au un unghi mare de deschidere care asigură îndepărtarea ușoară a componentelor.

Accesorii compatibile

  • Destaco 247109: Această șaibă cu flanșă este utilizată cu clemele pneumatice cu bascule Destaco seria 847 pentru a menține o sarcină suficientă pentru a strânge garniturile și șuruburile unei flanșe în timpul strângerii. Această șaibă cu flanșă este fabricată din oțel pentru a oferi rigiditate structurală și pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.

Standarde și aprobări

  • Aceste cleme pneumatice Destaco Seria 847 sunt construite în conformitate cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța calității clemelor.

Instalare

  • Aceste cleme pneumatice Destaco Seria 847 sunt dotate cu găuri de montare pe bază care ajută unitatea să fie instalată cu ușurință pe suprafețe.

Întrebări Frecvente

Cum se folosesc clemele pneumatice orizontale?

Clemele basculante orizontale folosesc o acțiune de blocare peste centru pentru a ține o piesă de prelucrat sau un dispozitiv de fixare în poziția blocată.

Care este avantajul utilizării unei cleme cu bascule față de alte tipuri de cleme?

Principalul avantaj al unei cleme basculante este că are o acțiune rapidă. Aceste cleme pot genera o forță mare de prindere din cantitatea limitată de forță pe care o puneți în clemă.

Care este diferența dintre o clemă de comutare orizontală și verticală?

O clemă tip basculă este foarte flexibilă. Singura diferență dintre o clemă de comutare orizontală și verticală este mânerul și bara. Ambele se mișcă în direcții diferite. O clemă orizontală are mânerul poziționat orizontal (paralel cu baza) când clema este blocată, în timp ce o clemă verticală are mânerul poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este prinsă.

De câtă presiune este capabilă o clemă cu bascule?

Clemele cu bascule orizontale Destaco aplică forță de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin intermediul mecanismelor de comutare. Puteți vedea forța de strângere pe ambalaj în sine, care este măsurată în mod specific în Newton. Utilizați informațiile cu dimensiunea clemei basculante pentru a determina gradul de presiune pe care instrumentul va trebui să-l exercite asupra unei bucăți de lemn. Cu cât lemnul este mai mare, cu atât presiunea necesară este mai mare. Deci, am sugera, dacă o clemă nu este puternică sau mare pentru a aplica suficientă presiune, este o necesitate să folosiți o varietate de instrumente. Acest lucru oferă o creștere a presiunii.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?