EATON Carduri I/O seria 9000X


Cardurile I/O din seria 9000X Eaton sunt un tip de interfață programabilă de intrare/ieșire utilizată pentru a conecta echipamentele de automatizare la un sistem de control. Sunt compatibile cu o gamă largă de protocoale industriale și pot fi utilizate în diverse aplicații, inclusiv controlul proceselor, controlul mașinilor și acquis-ul de date...itiune.Citeste mai mult

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
OPTA2
€245.38
A
OPTA2V
€681.85
RFQ

Mecanism de lucru

  • Cardurile I/O din seria 9000X Eaton primesc semnale de intrare de la senzori sau comutatoare și le convertesc într-un format ușor de înțeles.
  • Acestea permit sistemului de control să trimită semnale de ieșire către actuatoare sau afișaje.

Întrebări Frecvente

Unde ar trebui instalate aceste carduri?

Cardurile Eaton I/O trebuie instalate într-un rack sau carcasă I/O adecvate și conectate la sistemul de control și la echipamentul de automatizare. Odată instalate, aceste plăci I/O pot fi programate pentru a îndeplini diverse sarcini, cum ar fi citirea semnalelor de intrare, efectuarea de calcule și generarea de semnale de ieșire.

Care este diferența dintre cardurile I/O digitale și analogice?

Cardurile digitale I/O gestionează semnalele de intrare și ieșire care sunt fie pornite, fie oprite, reprezentate de o tensiune de 0V sau 24V. Cardurile I/O analogice, pe de altă parte, gestionează semnale de intrare și ieșire care pot lua o gamă de valori diferite (0V la 10V sau -10V la 10V).

Cum să depanați cardurile Eaton I/O?

  • Verificați conexiunile pentru eventuale cablaje slăbite.
  • Verificați dacă placa I/O este configurată corect.
  • Testați cardul folosind software-ul de diagnosticare.

Aceste carduri Eaton I/O respectă vreun standard?

Cardurile I/O Eaton seria 9000X sunt listate UL.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?