RULAND MANUFACTURING Cuplaje cu grinzi din seria P 4


Filtru
Finish: Luminos , Max. Nealinierea unghiulară: 3 grade , Max. RPM: 6000 , Tip șurub: Set de șuruburi , Locația șurubului de fixare: 2 (120 grade)
StilModelMax. Temp. Gama (F)Bore Dia.Clearance Dia.Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț (ex. TVA)
A
PSMR16-5-5-A
2255 x 5 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80
A
PSMR16-3-3-A
2253 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80
A
PSMR29-8-6-A
2258 x 6 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€122.02
A
PSMR25-8-6-A
2258 x 6 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€100.56
A
PSMR29-8-8-A
2258 x 8 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€122.02
A
PSMR29-12-12-A
22512 x 12 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€122.02
A
PSMR10-3-3-A
2253 x 3 mm9.50mm-9.50mm14.3mmM2 mm-€82.49
A
PSMR13-4-4-A
2254 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€83.27
A
PSMR13-5-4-A
2255 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€71.53
A
PSMR25-8-8-A
2258 x 8 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€100.56
A
PSMR29-12-8-A
22512 x 8 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€122.02
A
PSMR25-10-6-A
22510 x 6 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€97.16
A
PSMR16-4-3-A
2254 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80
A
PSMR19-5-4-A
2255 x 4 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€84.58
A
PSMR16-5-3-A
2255 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80
A
PSMR25-10-10-A
22510 x 10 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€100.56
A
PSMR25-6-6-A
2256 x 6 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€100.56
A
PSMR29-12-10-A
22512 x 10 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€122.02
A
PSMR25-10-8-A
22510 x 8 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€100.56
A
PSMR29-10-6-A
22510 x 6 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€122.02
A
PSMR16-5-4-A
2255 x 4 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80
A
PSMR19-6-6-A
2256 x 6 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€84.58
A
PSMR13-3-3-A
2253 x 3 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€83.76
A
PSMR19-6-4-A
2256 x 4 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€84.58
A
PSMR29-12-6-A
22512 x 6 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€122.02
A
PSMR16-4-4-A
2254 x 4 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80
A
PSMR19-6-3-A
2256 x 3 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€84.58
A
PSMR19-5-5-A
2255 x 5 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€84.58
A
PSMR19-4-3-A
2254 x 3 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€84.58
A
PSMR29-10-10-A
22510 x 10 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€122.02
A
PSMR19-5-3-A
2255 x 3 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€84.58
A
PSMR19-6-5-A
2256 x 5 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€84.58
A
PSMR29-10-8-A
22510 x 8 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€122.02
A
PSMR19-4-4-A
2254 x 4 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€84.58
B
PSMR29-7-7-A
225 grade7 7 mm x mm22.2mm7mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29€122.02
B
PSR14-4-4-A
225 grade1/4 x 1/4 "15.90mm0.25 "22.2mm27mmM4 mmPSR14€98.46
A
PSR14-4-3-A
225 grade1/4 x 3/16 "12.7mm0.188 "22.2mm27mmM4 mmPSR14€98.46
B
PSMR29-11-9-A
225 grade11 9 mm x mm19.1mm9mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29€122.02
B
PSMR29-11-8-A
225 grade11 8 mm x mm19.1mm8 mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29€122.02
B
PSMR29-8-7-A
225 grade8 7 mm x mm25.4mm7mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29€122.02
B
PSMR29-12-11-A
225 grade12 11 mm x mm19.1mm11 mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29€121.67
B
PSMR32-10-7-A
225 grade10 7 mm x mm28.6mm7mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR32€147.71
B
PSMR29-11-6-A
225 grade11 6 mm x mm15.90mm6 mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29€121.67
B
PSMR32-11-8-A
225 grade11 8 mm x mm1.12581.25 "1.5M6PSMR32€147.71
A
PSR12-2-2-A
225 grade1/8 x 1/8 "31.8mm0.125 "19.1mm22.9mmM4 mmPSR12€79.58
A
PSMR25-9-8-A
225 grade9 8 mm x mm31.8mm8 mm25.4mm31.8mmM4 mmPSMR25€100.56
B
PSMR32-9-8-A
225 grade9 8 mm x mm31.8mm8 mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR32€147.71
B
PSMR32-7-6-A
225 grade7 6 mm x mm31.8mm6 mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR32€147.52
B
PSMR32-12-9-A
225 grade12 9 mm x mm31.8mm9mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR32€147.71
B
PSMR32-11-6-A
225 grade11 6 mm x mm28.6mm6 mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR32€147.71
A
PSMR25-7-6-A
225 grade7 6 mm x mm31.8mm6 mm25.4mm31.8mmM4 mmPSMR25€101.53
A
PSMR22-7-5-A
225 grade7 5 mm x mm28.6mm5 mm22.2mm27mmM4 mmPSMR22€97.97
B
PSMR29-9-6-A
225 grade9 6 mm x mm25.4mm6 mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29€122.02
B
PSMR29-9-7-A
225 grade9 7 mm x mm25.4mm7mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29€122.02
A
PSMR22-8-7-A
225 grade8 7 mm x mm31.8mm7mm22.2mm27mmM4 mmPSMR22€97.97
B
PSMR32-11-11-A
225 grade11 11 mm x mm28.6mm11 mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR32€147.71
A
PSMR22-7-6-A
225 grade7 6 mm x mm28.6mm6 mm22.2mm27mmM4 mmPSMR22€97.97
A
PSR10-2.5-2.5-A
225 grade5/32 x 5/32 "15.90mm0.156 "15.9mm20.3mmM3 mmPSR10€80.80
B
PSMR32-9-6-A
225 grade9 6 mm x mm1.25061.25 "1.5M6PSMR32€147.71
A
PSMR22-6-5-A
225 grade6 5 mm x mm28.6mm5 mm22.2mm27mmM4 mmPSMR22€98.46
B
PSMR32-6-6-A
225 grade6 6 mm x mm31.8mm6 mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR32€147.71

Cuplaje cu grinzi din seria P 4

Cuplajele cu fascicul Ruland Manufacturing P Seria 4 sunt utilizate pentru rularea roboților, calculatoarelor, dispozitivelor de măsurare și echipamentelor medicale. Aceste cuplaje oferă zero joc și prezintă un design echilibrat pentru a minimiza vibrațiile în dispozitivele care lucrează la o viteză maximă de 6000 rpm. Sunt fabricate din aluminiu/oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și remediază alinierea unghiulară de până la 3 grade. Aceste cuplaje de control al mișcării oferă cupluri cuprinse între 5.5 și 92 inch-lb și pot rezista la temperaturi de până la 350 de grade F. Variantele sunt disponibile în diametre exterioare cuprinse între 0.75 și 31.8 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?