Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING PSMR29-12-8-A Cuplaj cu 4 grinzi Aleaj șurub de fixare 12 x 8 mm | AB8YCM 2AEJ8

RULAND MANUFACTURING PSMR29-12-8-A Cuplaj cu 4 grinzi Aleaj șurub de fixare 12 x 8 mm

În stoc
Articol: AB8YCM Model: PSMR29-12-8-ARef încrucișat: 2AEJ8
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
€122.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Bore Dia.12 x 8 mm
Clearance Dia.28.60mm
finalizareaLuminos
Lungime prin Bore19.05 mm
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/-. 010
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015
RPM max6000
Max. Temp. Gama (F)225
În afara Dia.28.60mm
Lungime totală38.1mm
Dimensiunea șurubuluiM5 mm
Tip șurubSet de șuruburi
Stil4 șurub de fixare a fasciculului
Cuplul34 In.Lbs.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)0.140

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp. Gama (F)Bore Dia.Clearance Dia.Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
RULAND MANUFACTURING PSMR10-3-3-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 3 x 3 mm | AB8XZV 2AEB9 PSMR10-3-3-A2253 x 3 mm9.50mm-9.50mm14.3mmM2 mm-€82.49
RULAND MANUFACTURING PSMR13-3-3-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 3 x 3 mm | AB8XZX 2AEC2 PSMR13-3-3-A2253 x 3 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€83.76
RULAND MANUFACTURING PSMR13-4-4-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 4 x 4 mm | AB8XZZ 2AEC4 PSMR13-4-4-A2254 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€83.26
RULAND MANUFACTURING PSMR13-5-4-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 5 x 4 mm | AB8YAB 2AEC6 PSMR13-5-4-A2255 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€71.54
RULAND MANUFACTURING PSMR16-3-3-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 3 x 3 mm | AB8YAD 2AEC8 PSMR16-3-3-A2253 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-3-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 4 x 3 mm | AB8YAF 2AED1 PSMR16-4-3-A2254 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-4-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 4 x 4 mm | AB8YAH 2AED3 PSMR16-4-4-A2254 x 4 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING PSMR29-12-8-A Cuplaj cu 4 grinzi Aleaj șurub de fixare 12 x 8 mm
€122.02 /unitate