Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING PSMR22-7-5-A Cuplaj cu 4 fascicule Șurub de fixare 7mm x 5mm | AF9UFF 30VC73

RULAND MANUFACTURING PSMR22-7-5-A Cuplaj cu 4 fascicule Șurub de fixare 7mm x 5mm

În stoc
Element: AF9UFF Model: PSMR22-7-5-ACrucea Ref: 30VC73
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
€97.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Bore Dia.7 5 mm x mm
Clearance Dia.28.6mm
finalizareaLuminos
Lungime prin Bore11.43mm
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/- 0.005
Max. Plictisit7 mm
Max. Plictisit7
Max. Paralel Misalignment (In.)0.008
RPM max6000
Max. Temp. Gama (F)225 grade
Min. Plictisit5 mm
În afara Dia.22.2mm
Lungime totală27mm
Dimensiunea șurubuluiM4 mm
Tip șurubSet de șuruburi
Locația șurubului de setare2 (120 grade)
MărimeaPSMR22
StilȘurub de fixare cu 4 grinzi
Cuplul16 In.Lbs.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)0.275

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp. Gama (F)Bore Dia.Clearance Dia.Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
RULAND MANUFACTURING PSMR10-3-3-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 3 x 3 mm | AB8XZV 2AEB9 PSMR10-3-3-A2253 x 3 mm9.50mm-9.50mm14.3mmM2 mm-€82.49
RULAND MANUFACTURING PSMR13-3-3-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 3 x 3 mm | AB8XZX 2AEC2 PSMR13-3-3-A2253 x 3 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€83.76
RULAND MANUFACTURING PSMR13-4-4-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 4 x 4 mm | AB8XZZ 2AEC4 PSMR13-4-4-A2254 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€83.26
RULAND MANUFACTURING PSMR13-5-4-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 5 x 4 mm | AB8YAB 2AEC6 PSMR13-5-4-A2255 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€71.54
RULAND MANUFACTURING PSMR16-3-3-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 3 x 3 mm | AB8YAD 2AEC8 PSMR16-3-3-A2253 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-3-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 4 x 3 mm | AB8YAF 2AED1 PSMR16-4-3-A2254 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-4-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 4 x 4 mm | AB8YAH 2AED3 PSMR16-4-4-A2254 x 4 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING PSMR22-7-5-A Cuplaj cu 4 fascicule Șurub de fixare 7mm x 5mm
€97.97 /unitate