AKRO-MILS 30120 Coșuri de raft


Filtru
Înălţime: 4 "până la 5" , Lungime interioară: 10 1 / 4 " , Lățimea interioară: 3" , Lungime: 10 "până la 12" , Capacitate de incarcare: 10 lb. , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi de separare scurt: 7 , Înălțimea exterioară: 4" , Lungime exterioară: 11 5 / 8 " , Lățimea exterioară: 4 1 / 8 " , Cantitate pachet: 24 , latime: 4 "până la 5"
StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A
30120BLU
Albastru€6.46
B
30120CLAR
clar€8.48
C
30120VERDE
Verde€6.46
D
30120RED
Roșu€6.46
E
30120 GALBEN
Galben€6.46

30120 Coșuri de raft

Seria Akro-Mils 30120, pubele de 4 inci înălțime sunt utilizate pentru depozitarea și organizarea articolelor de inventar în birouri și spații comerciale. Au o construcție din polimer de calitate industrială pentru rezistență la coroziune, durabilitate și lucru la temperaturi de până la -20 grade F. Aceste coșuri de rafturi înalte de 4 inci se cuibăresc împreună când sunt goale sau formează unități de depozitare stabile pe unități de rafturi din oțel și sârmă și rafturi de ridicare când sunt umplute. . Dispun de mai multe sloturi de separare și cupe mari pentru coșuri (se vinde separat) pentru separarea inventarului în compartimente de depozitare individuale, detașabile. Au o deschidere frontală largă pentru acces ușor la articole și o zonă de etichetă pentru identificarea ușoară a articolelor depozitate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste coșuri de raft de 11-5/8 x 4-1/8 inchi (lungime exterioară x lățime exterioară), disponibile în culorile albastru, verde, alb, galben, clar și roșu.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?