Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30120RED Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, roșu | AC3TME 2W251

AKRO-MILS 30120RED Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, roșu

În stoc
Element: AC3TME Model: 30120REDCrucea Ref: 2W251
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
€6.46 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 24
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru rafturi
CuloriRoșu
Înălţime4 "până la 5"
Înălțimea interioară4"
Lungime interioară10 1 / 4 "
Lățimea interioară3"
Lungime10 "până la 12"
Capacitate de încărcare10 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi divizoare scurte7
În afara înălțimii4"
Lungime exterioară11 5 / 8 "
Lățimea exterioară4 1 / 8 "
Cantitate pachet24
Volum0.07 cu. ft.
Capacitate volum0.07 cu. ft.
Lăţime4 "până la 5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)32.07
Lățimea navei (cm)13.03
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Accesorii: 40410, 30102, 40120, 29300, 30101
    • Această construcție dintr-o singură piesă rezistentă la apă, grăsimi și ulei este ideală pentru utilizarea cu unități de recuperare și sisteme de rafturi/depozitare verticale.
    • Akro-Mils 30120RED este un coș de raft durabil, cu un dispozitiv de blocare spate încorporat, care permite coșul să se încline în afară pentru un acces complet și mai multe fante de separare pentru opțiuni mai mari de depozitare. De asemenea, permite să fie încărcat complet fără a fi crăpat.

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
AKRO-MILS 30120GREEN Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, verde | AB3PBX 1UMR8 30120VERDEVerde€6.46
AKRO-MILS 30120SCLAR Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, transparent | AD3NQA 40K438 30120CLARclar€8.48
AKRO-MILS 30120BLUE Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, albastru | AE6ZDV 5W840 30120BLUAlbastru€6.46
AKRO-MILS 30120YELLO Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, galben | AE6ZEJ 5W853 30120 GALBENGalben€6.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30120RED Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, roșu
€6.46 /unitate