Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30120YELLO Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, galben | AE6ZEJ 5W853

AKRO-MILS 30120YELLO Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, galben

În stoc
Articol: AE6ZEJ Model: 30120YELLOCrucea Ref: 5W853
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
€6.46 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 24
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru rafturi
CuloriGalben
Înălţime4 "până la 5"
Înălțimea interioară4"
Lungime interioară10 1 / 4 "
Lățimea interioară3"
Lungime10 "până la 12"
Capacitate de încărcare10 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi divizoare scurte7
În afara înălțimii4"
Lungime exterioară11 5 / 8 "
Lățimea exterioară4 1 / 8 "
Cantitate pachet24
Volum0.07 cu. ft.
Capacitate volum0.07 cu. ft.
Lăţime4 "până la 5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)32.07
Lățimea navei (cm)13.03
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
AKRO-MILS 30120GREEN Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, verde | AB3PBX 1UMR8 30120VERDEVerde€6.46
AKRO-MILS 30120RED Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, roșu | AC3TME 2W251 30120REDRoșu€6.46
AKRO-MILS 30120SCLAR Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, transparent | AD3NQA 40K438 30120CLARclar€8.48
AKRO-MILS 30120BLUE Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, albastru | AE6ZDV 5W840 30120BLUAlbastru€6.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30120YELLO Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, galben
€6.46 /unitate