PARKER Adaptor Flare, 37 de grade


Filtru
Material de bază: Oţel inoxidabil , Materialul corpului: Oţel inoxidabil , Temp. Gamă: -425 grade până la 1200 grade F
StilModelDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
8-8 XHBZ-SS
1 / 2 "x 1 / 2"CPI(TM) x 37 de grade Flare13 / 16 "6700 psi-1 / 2 "€121.83
A
4XABC4-316
1 / 4 "A-LOK(R) x 37 de grade Flare5 / 8 "10,300 psi-1 / 4 "€94.78
A
4-4 XHBZ-SS
1 / 4 "CPI(TM) x 37 de grade Flare1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€61.67
A
6-6 XHBZ-SS
3 / 8 "CPI(TM) x 37 de grade Flare5 / 8 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "€77.06
A
6XABC6-316
3 / 8 "x 3 / 8"A-LOK(R) x 37 de grade Flare3 / 4 "6600 psi-3 / 8 "€169.88

Adaptor Flare, 37 de grade

Adaptoarele Parker flare sunt potrivite pentru conectarea furtunurilor / conductelor pentru panouri de control offshore, linii de detectare și aplicații de instrumente cu diametru mic. Aceste adaptoare certificate NORSOK au o construcție de 37 de grade și oțel inoxidabil 316 pentru a rezista la presiuni ridicate, rezistând în același timp la deteriorarea condițiilor / fluidelor abrazive. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste adaptoare flare, disponibile cu valori de presiune de 6600, 6700 și 10300 psi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?