Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4XABC4-316 Adaptor Flare 37 din oțel inoxidabil A-LOK x 37 Flare 1/4 inch | AF7GPA 20YY39

PARKER 4XABC4-316 Adaptor Flare 37 din oțel inoxidabil A-LOK x 37 Flare 1/4 inch

În stoc
Element: AF7GPA Model: 4XABC4-316Crucea Ref: 20YY39
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
€94.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor Flare, 37 de grade
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie1 / 4 "
Tip conexiuneA-LOK(R) x 37 de grade Flare
Dimensiune hexagonală5 / 8 "
Presiune maximă10,300 psi
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7307290000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 6XABC6-316 Adaptor Flare 37 din oțel inoxidabil A-LOK x 37 Flare 3/8 inch | AF7GQN 20YY75 6XABC6-3163 / 8 "x 3 / 8"A-LOK(R) x 37 de grade Flare3 / 4 "6600 psi-3 / 8 "€169.88
PARKER 4-4 XHBZ-SS Adaptor Flare 37 CPI din oțel inoxidabil x 37 Flare 1/4 inch | AF7GUM 20YZ46 4-4 XHBZ-SS1 / 4 "CPI(TM) x 37 de grade Flare1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€61.66
PARKER 6-6 XHBZ-SS Flare Adaptor 37 din oțel inoxidabil CPIx Flare 3/8 inch | AF7GVG 20YZ64 6-6 XHBZ-SS3 / 8 "CPI(TM) x 37 de grade Flare5 / 8 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "€77.05
PARKER 8-8 XHBZ-SS Adaptor Flare 37 CPI din oțel inoxidabil x 37 Flare 1/2 inch | AF7GVP 20YZ71 8-8 XHBZ-SS1 / 2 "x 1 / 2"CPI(TM) x 37 de grade Flare13 / 16 "6700 psi-1 / 2 "€121.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4XABC4-316 Adaptor Flare 37 din oțel inoxidabil A-LOK x 37 Flare 1/4 inch
€94.78 /unitate