Clema pneumatică Destaco 847-U este proiectată pentru a ține/strânge o piesă de prelucrat pe loc, fără a folosi mâinile. Clema pneumatică Destaco este o alegere ideală pentru operațiunile de asamblare și sudare și strângere ușoară în aplicațiile de prelucrare a metalelor și a lemnului. Această clemă tip basculă are un cilindru pneumatic care dispune de un control al debitului încorporat pentru a asigura o strângere lină pe toată durata operațiunii. Pistonul său cu inel magnetic permite detectarea precisă a poziției pistonului, asigurând astfel o strângere precisă. Dispune de o bară de prindere în formă de U care este proiectată pentru a preveni alunecarea sau mișcarea piesei de prelucrat în timpul funcționării. Baza sa cu flanșă are două perechi de găuri de montare / șuruburi care pot fi folosite pentru a fixa clema pe o suprafață plană / banc de lucru. În situațiile în care clema trebuie îndepărtată sau mutată, aceasta poate fi îndepărtată cu ușurință doar prin deșurubarea șuruburilor folosind o șurubelniță simplă. Cleme din seria Destaco 847 sunt disponibile și în variante de braț de strângere cu bară solidă Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema pneumatică Destaco 847-U este potrivită pentru operațiuni ușoare de prindere pneumatică în aplicații de sudură și asamblare.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 847-U are un cilindru pneumatic cu un control al debitului încorporat pentru a asigura o strângere lină pe toată durata operațiunii.
- Vine cu un piston cu inel magnetic care permite detectarea precisă a poziției pistonului pentru o prindere precisă.
- Clema pneumatică Destaco are un design de ax reglabil pentru a găzdui piese de prelucrat de dimensiuni variate, în timp ce o ține în siguranță pe loc.
- Dispune de o bară de strângere în formă de U care este proiectată pentru a preveni alunecarea sau mișcarea piesei de prelucrat în timpul funcționării.
- Baza cu flanșă a clemei de menținere pneumatică Destaco are două perechi de găuri de montare sau șuruburi care pot fi folosite pentru a fixa clema pe o suprafață plană / banc de lucru.
- Utilizatorii pot alege, de asemenea, dintr-o mare varietate de sarcini ușoare și mediicleme pneumatice care sunt disponibile într-o gamă de configurații, stiluri și construcții (aluminiu/oțel). Raptor Supplies.
Accesorii compatibile:
- Șaiba cu flanșă Destaco 247109 este utilizată pentru a menține o sarcină suficientă pentru strângerea șuruburilor și a garniturilor unei flanșe.
- Setul de etanșare de schimb Destaco 847450-50-1-00 este utilizat pentru înlocuirea etanșării uzate/deteriorate pe cilindrul pneumatic al clemei de prindere pneumatice Destaco 847-U.
- Cablul de prelungire cu deconectare rapidă Destaco CABL-010 este utilizat pentru conectarea la senzorul clemei.
- Comutatorul rotund Destaco 810169 este un senzor, utilizat pentru detectarea poziției pistonului clemei.
- Destaco 8EA-109-1 Comutator lamelă cu fantă în T este un senzor, utilizat pentru detectarea poziției pistonului clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică Destaco 847-U este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema pneumatică Destaco 847-U are două perechi de găuri de montare pe bază pentru a fi instalate pe o suprafață plană/banc de lucru.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme pneumatice de prindere în alte stiluri?
R. Da, în afară de clema pneumatică Destaco 847-U, marca oferă și cleme pneumatice în stil bară solidă (clemă pneumatică Destaco 847-S).
Î. Ce este o clemă de comutare pneumatică?
A. Clemele pneumatice Destaco sunt cleme acționate pneumatic care sunt utilizate pentru diverse aplicații, inclusiv sudare, prelucrarea lemnului, dispozitive de tensionare și diverse operațiuni de asamblare și testare.
Î. Cum funcționează clemele verticale de ținere apăsate?
A. Clemele pneumatice cu acțiune de reținere, cum ar fi clema Destaco 847-U, au un cilindru pneumatic cu o configurație de tip piston. Acestea au o linie de alimentare cu aer care este alimentată către cilindrul de clemă printr-un port de intrare. Operația de prindere cu mâinile libere se realizează prin reglarea alimentării cu aer de intrare.
Î. Este clema un instrument?
A. Clemele sunt instrumente flexibile de aplicare. Acestea servesc la ținerea în siguranță a piesei de prelucrat la locul ei pentru operațiuni temporare. Acestea sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații, cum ar fi fabricarea de mobilier, prelucrarea metalelor, construcții, tâmplărie și sudare.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul oricărui alt proces de fabricație.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și cleme din oțel inoxidabil.