DESTACO Cleme pneumatice

Clemele pneumatice Destaco de menținere, în linie dreaptă și cu acțiune de balansare / tragere sunt ideale pentru operațiuni de strângere rapidă în operațiuni de producție repetitive. Aceste cleme au un cilindru actionat cu aer pentru o prindere usoara si rapida.

Filtru

Clemele pneumatice Destaco încorporează un mecanism de balansare robust care asigură că poziția unghiulară a brațului de prindere rămâne aceeași după o ușoară coliziune cu piesa de prelucrat în timpul încărcării sau...Află mai multe
DESTACO -

Ansambluri de cleme de schimb seria 802

Ansamblurile de cleme de schimb Destaco Seria 802 sunt utilizate pentru aplicații, cum ar fi fixarea, testarea, sudarea și asamblarea în industria auto și alimentară și ambalaj. Aceste cleme pneumatice sunt ideale pentru aplicarea presiunii asupra pieselor de prelucrat prin utilizarea cilindrilor actionati cu aer. Acestea funcționează împreună cu un cilindru pneumatic care utilizează aerul comprimat pentru deplasarea barei de prindere și pentru a ține piesa de prelucrat. Ele pot face față la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade F și presiuni de până la 200 psi.

StilModelStil braț de clemăPreț (ex. TVA)
A802-U-LCSolid€168.45
B802-U-RCU-Bars€74.28
DESTACO -

Cleme pneumatice Seria 82L-4

StilModelTipPreț (ex. TVA)
A82L4G-2030000Fără senzor€1,173.29
B82L4G-203B800Cu senzor€1,562.73
DESTACO -

Cleme de comutare pneumatice din seria 810

Aceste cleme pneumatice basculante din seria 810 Destaco (cunoscute și sub denumirea de cleme pneumatice de susținere) sunt versiuni pneumatice ale clemelor din seria 210 Destaco. Acestea încorporează un design pregătit pentru senzori pentru senzori rotunji sau cu fantă în T și dispun de restricție de debit încorporată pentru a elimina necesitatea controalelor externe ale debitului. Sunt ideale pentru prindere rapidă în aplicațiile de asamblare și sudare din industria auto și alimentară și ambalaj. Aceste cleme pneumatice Destaco folosesc cilindri acționați cu aer pentru aplicarea presiunii de prindere și menținerea pieselor de prelucrat pe loc. În plus, aceste cleme pneumatice portabile permit utilizarea economică la lucrări de scurtă durată cu fixare temporară. Sunt complet autonome și necesită doar o sursă de presiune pentru siguranță. Aceste cleme Destaco sunt echipate cu mecanism de siguranță Togwgle Lock Plus pentru a menține clemele blocate mecanic, chiar și în timpul pierderii totale a presiunii aerului, precum și pentru a se asigura că starea de blocare excesivă este menținută și protejată împotriva deschiderii neintenționate. În plus, caracteristica Toggle Lock Plus ajută la exercitarea unei forțe de până la 856 lb. Modelele selectate ale acestui sistem pneumatic de prindere sunt integrate cu un dispozitiv de fixare a șuruburilor pentru manipularea sarcinilor de până la 750 lb și pot fi operate la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade Fahrenheit la o presiune de 145 psi. Aceste cleme din seria Destaco 810 au o dimensiune a portului de aer de 1/8 NPT pentru o conexiune fără scurgeri; iar unele modele găzduiesc șaibe cu flanșă pentru o conexiune sigură împotriva vibrațiilor sau accesorii pentru ax pentru forță maximă de strângere. Aceste cleme sunt compatibile cu cablurile prelungitoare de deconectare rapidă de 2 mm și 5 mm (CABL-010 și, respectiv, CABL-013).
Oferim, de asemenea, kit de etanșare de schimb Destaco (810450-40-1-00), ansambluri de cleme de schimb (810-U-LC și 810-S-LC) și ansambluri de cilindri de schimb (810CYL) pentru a oferi soluții de înaltă performanță de reținere a lucrărilor, automatizare și izolare. , prevenind obstrucția de orice fel pentru o prindere lină și continuă.

StilModelDimensiunea portuluiCapacitate de deținereStil braț de clemăAlezaj cilindruLungimea brațului de prindereCicluTemperatura de operare.Preț (ex. TVA)
A810-UE1/8600 lbs.U-Bars1.57 "3.57 "Corect / mediu-10 până la 90°C€504.50
B810-SE1/8750 lbs.Bar solid1.57 "3.57 "Corect / mediu-10 până la 90°C€538.99
C810-U1/8 NPT600 lbs.U-Bars1.57 "3.57 "Corect / mediu-10 până la 90°C€488.24
D810-S1/8 NPT750 lbs.Bar solid1.57 "3.57 "Corect / mediu-10 până la 90°C€712.35
DESTACO -

Cleme de comutare pneumatice din seria 847

Clemele cu bascule pneumatice din seria Destaco 847 sunt integrate cu o legătură cu acțiune basculară peste centru combinată cu un cilindru pneumatic pentru a oferi un dispozitiv ușor de adaptat pentru o mare varietate de aplicații. Aceste cleme pneumatice sunt ideale pentru aplicații de prindere rapidă în industria auto și alimentară și ambalaj. Sunt complet autonome și necesită doar o sursă de presiune pentru siguranța utilizatorului. Aceste cleme pneumatice basculante sunt pregătite pentru senzori atât pentru senzori rotunji, cât și pentru senzori cu fantă în T și au o restricție de debit încorporată pentru a elimina necesitatea controalelor externe ale debitului. Aceste cleme sunt disponibile în variante de braț de strângere cu bară solidă și în U, pentru a menține piesele de prelucrat în siguranță la locul lor și pentru a manipula sarcini de până la 1000 lb. Clemele pneumatice tip basculă Destaco 847 încorporează un braț de strângere care oferă un spațiu mai larg pentru încărcare ușoară folosind un mecanism robust cu came elicoidal. acţionat de un cilindru de aer cu dublă acţiune. Aceste unități au un unghi mare de deschidere care asigură îndepărtarea ușoară a componentelor și pot suporta o presiune maximă de 145 psig. Aceste cleme basculante orizontale aplică forța de prindere în aceeași direcție în jos, dar mânerul se află, în setarea sa închisă, în poziție orizontală. Acest lucru permite ca unitatea să fie utilizată în cazurile în care operatorul are nevoie de mai mult spațiu deasupra clemei sau în care aveți nevoie ca mâna operatorului să fie departe de clemă în timpul funcționării.

StilModelStil braț de clemăCapacitate de deținereAlezaj cilindruLungimea brațului de prindereDimensiunea portuluiPreț (ex. TVA)
A847-SBar solid1000 lbs.1.97 "4.87 "1/4 NPT€707.85
B847-UU-Bars1000 lbs.1.97 "4.87 "1/4 NPT€707.85
DESTACO -

Cleme de comutare pneumatice din seria 858

Clemele Destaco din seria 858 sunt o versiune pneumatică a clemelor Destaco din seria 568. Aceste cleme pneumatice basculante au o bază cu flanșă cu o capacitate maximă de reținere de 4000 lb (1814.369 kg). Aceste cleme pneumatice de prindere au un braț de prindere mare și solid, care poate fi modificat cu ușurință pentru diferite aplicații. Aceste cleme pneumatice Destaco sunt furnizate cu inele magnetice pentru detectarea poziției.

StilModelDimensiunea portuluiCapacitate de deținereStil braț de clemăAlezaj cilindruLungimea brațului de prindereCicluTemperatura de operare.Preț (ex. TVA)
A858-E1/44000 lbs.Bar solid2.48 "4.81 "Excelent / înalt-10 până la 90°C€1,126.29
A8581/4 NPT4000 lbs.Bar solid2.48 "4.81 "Excelent / înalt-10 până la 90°C€1,212.61
DESTACO -

Cleme de comutare pneumatice din seria 850

Clemele pneumatice Destaco Seria 850 folosesc aer comprimat pentru a aplica presiune de strângere pentru a menține piesele de prelucrat în poziție și sunt utilizate pe scară largă în industria auto și în industria alimentară și a ambalajelor. Aceste cleme basculante sunt integrate cu un cilindru pneumatic având un port de intrare pentru conectarea la sursa de aer comprimat. Aceste cleme sunt echipate cu o pârghie care poate fi cuplată pentru aplicarea presiunii pneumatice pe capul de prindere. Acestea au un design închis pentru aplicații în medii murdare (cum ar fi sudarea MIG și prin puncte) și un cilindru nepivotant care poate fi ușor introdus în corpuri de fixare. Aceste cleme pneumatice basculante au un design pregătit pentru senzori pentru senzori rotunji și cu fante în T. Clemele pneumatice Destaco din seria 850 au un braț de prindere lung, cu o capacitate maximă de reținere de 16000 lb (7257.477 kg). Aceste cleme dispun de un cilindru pneumatic cu un sistem de control al debitului încorporat care ajută la prinderea lină și un inel de piston magnetic pentru a asigura o detectare precisă a poziției. Aceste cleme pneumatice sunt versiuni pneumatice ale clemelor manuale cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 650 și sunt capabile să fie operate la temperaturi cuprinse între -14 grade Fahrenheit și 195 grade Fahrenheit. Aceste cleme pneumatice au porturi NPT de 1/8 și G-1/4 inch și sunt compatibile cu ansamblul de etanșare de schimb Destaco 850450-63-1-00 și întrerupătorul rotund cu lamelă Destaco 810169 cu cablu de deconectare rapidă.
Oferim si Destaco Cleme pneumatice seria 858 având capacități de încărcare de până la 4000 lb și bucșă și știfturi întărite la toate punctele de pivotare pentru o durată de viață mai lungă.

StilModelDimensiunea filetului pistonuluiDimensiunea portuluiCapacitate de deținereAlezaj cilindruÎnălțimea pistonuluiTemperatura de operare.CicluPreț (ex. TVA)
A8505 / 8-111/8 NPT16000 lbs.2.48 "2.63 "-10 până la 90°CExcelent / înalt€1,582.33
B850-MEM161/816000 lbs.2.48 "2.63 "-10 până la 90°CExcelent / înalt€1,023.95
DESTACO -

Cleme cu bascule pneumatice de înaltă temperatură seria 807

StilModelLungimea brațului de prindereStil braț de clemăCapacitate de deținerePreț (ex. TVA)
A807-U-HT2.51 "U-Bars375 lbs.€465.17
B807-S-HT3.13 "Bar solid500 lbs.€469.65
DESTACO -

Cleme de comutare pneumatice din seria 827

StilModelLungimea brațului de prindereStil braț de clemăCapacitate de deținereDimensiunea portuluiPreț (ex. TVA)
A827-S3.18 "Bar solid700 lbs.1/8 NPT€788.84
B827-SE3.18 "Bar solid700 lbs.1/8€657.33
C827-U3.27 "U-Bars600 lbs.1/8 NPT€788.84
D827-UE3.27 "U-Bars600 lbs.1/8€597.32
StilModelLungimea brațului de prindereDeschiderea barei de prindereCuplul brațului de prindereAlezaj cilindruCuplul de susținereUnghiul de deschiderePreț (ex. TVA)
A8614"90 °120 Nm2"280 ft.lbs.119 °€2,190.99
A8915.06 "-199 ft.-lbs.2.5 "960 ft.lbs.119 °€2,741.05
A8605.44 "180 °120 Nm2"280 ft.lbs.96 °€2,190.99
A8906.57 "180 °270 Nm2.5 "960 ft.lbs.96 °€2,741.05
DESTACO -

Cleme de balansare pneumatice

StilModelPreț (ex. TVA)
A6004-SWL€708.75
B8740G€622.24
B8732G€537.61
C9540-2GL€907.46
C9540-2GR€907.46
C9550-2L€1,066.09
C9550-2GL€1,086.02
C9550-2R€1,066.09
C9522-2L€781.33
D9522-2R€785.19
C9530-2GR€848.19
B8750€841.47
C9550-2GR€1,086.02
B8750G€668.51
C9530-2GL€848.19
DESTACO -

Cleme de comutare pneumatice din seria 868

Clemele pneumatice Destaco Seria 868, cunoscute și sub denumirea de cleme pneumatice de prindere, sunt potrivite pentru prinderea rapidă și sigură în industria auto și alimentară și ambalaj. Sunt integrate cu un cilindru acţionat de aer cu port de intrare pentru conectarea la sursa de aer comprimat. Ei folosesc aerul comprimat pentru a aplica presiunea de prindere pentru a menține piesa de prelucrat pe loc. Aceste cleme pneumatice basculante sunt integrate cu bucșe și știfturi întărite la toate punctele de pivotare pentru o durată lungă de viață. Acestea au un design închis pentru sudarea la puncte și MIG în medii de lucru murdare și vin cu un cilindru nepivotant care poate fi ușor introdus în corpuri de fixare. Aceste cleme pneumatice portabile au un sistem de restricție a debitului încorporat pentru a elimina necesitatea controalelor externe ale debitului. Aceste unități permit utilizarea economică la lucrări de scurtă durată cu fixare temporară și sunt complet autonome și au nevoie doar de o singură sursă de presiune pentru siguranță sporită. Aceste cleme Destaco din Seria 868 sunt gata pentru senzori pentru senzori rotunzi, precum și cu fantă în T și au un design cu mâner cu bară în U pentru atașarea lină a extensiilor de braț. Aceste cleme basculante închise sunt utilizate în mod ideal pentru aplicații de sudură și prelucrare și pot fi montate orizontal pentru o instalare ușoară. Clemele pneumatice din seria Destaco 868 sunt capabile să susțină sarcini de până la 4000 lb. Aceste cleme sunt echipate cu un inel de piston magnetic pentru detectarea precisă a poziției și pot fi operate la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade Fahrenheit, cu presiuni în cilindru de până la 145 psi. . Aceste cleme pneumatice basculante sunt compatibile cu întrerupătoarele rotunde cu lame 810169 cu cabluri de deconectare rapidă și cu întrerupătoare cu lame cu fantă 8EA-109-1 T cu cabluri cu deconectare rapidă.
Oferim si Destaco Cleme pneumatice seria 850 având capacități de încărcare de până la 16000 lb.

StilModelDimensiunea portuluiCapacitate de deținereStil braț de clemăAlezaj cilindruLungimea brațului de prindereCicluTemperatura de operare.Preț (ex. TVA)
A868-E1/44000 lbs.Bar solid2.48 "4.69 "Excelent / înalt-10 până la 90°C€1,293.53
B8681/4 NPT4000 lbs.Bar solid2.48 "4.69 "Excelent / înalt-10 până la 90°C€1,293.53
DESTACO -

Cleme de comutare pneumatice din seria 817

StilModelLungimea brațului de prindereCapacitate de deținereDimensiunea portuluiPreț (ex. TVA)
A817-U2.37 "375 lbs.1/8 NPT€473.93
B817-UE2.37 "375 lbs.1/8€427.90
B817-SE3.04 "450 lbs.1/8€466.44
C817-S3.04 "450 lbs.1/8 NPT€474.33
DESTACO -

Cleme de comutare pneumatice din seria 803

Clemele pneumatice cu bascule din seria Destaco 803 ME au un control al debitului încorporat pentru o funcționare lină și un piston cu inel magnetic pentru detectarea poziției. Aceste cleme au un design ergonomic și pot suporta o sarcină maximă de 600 lb (272.15 kg) la temperaturi cuprinse între -14 grade Fahrenheit și 195 grade Fahrenheit.

StilModelDimensiunea filetului pistonuluiDimensiunea portuluiCapacitate de deținereAlezaj cilindruÎnălțimea pistonuluiTemperatura de operare.CicluPreț (ex. TVA)
A8035 / 16-181/8 NPT600 lbs.1.26 "1.09 "-10 până la 90°CCorect / mediu€437.00
B803-MEM81/8600 lbs.1.26 "1.09 "-10 până la 90°CCorect / mediu€427.95
DESTACO -

Cleme de comutare pneumatice din seria 8007

Clemele pneumatice Destaco seria 8007 au fante care pot găzdui senzori rotunji și cu fante în T. Aceste cleme au știfturi întărite și o bară de prindere solidă pentru o durată lungă de viață și o performanță îmbunătățită. Clema din seria Destaco 8007 este utilizată pe scară largă în fabricile de asamblare și sudarea pieselor de prelucrat în diverse industrii comerciale.

StilModelTip mânerCapacitate de deținereExercitarea ForțeiLungimea brațului de prindereDimensiunea portuluiÎnălțime sub brațul de prinderePreț (ex. TVA)
A8007-EHLMâner manual partea stângă830 lbs.605 lbs.2.68 "1/81.39 "€756.89
B8007-EHRMâner manual partea dreaptă830 lbs.605 lbs.2.68 "1/81.39 "€756.89
C8007-EFără mâner830 lbs.605 lbs.2.68 "1/81.39 "€705.80
StilModelDimensiunea filetului pistonuluiPreț (ex. TVA)
A803-LC5 / 16-18€229.17
A803-RCM8€158.81
DESTACO -

Cleme pneumatice Seria 82L-2

Clemele pneumatice din seria Destaco 82L-2 fixează ferm piesele de prelucrat în timpul prelucrării, sudării și tăierii. Aceste cleme folosesc presiune pneumatică pentru a exercita o forță de prindere controlată și constantă, prevenind mișcarea și asigurând poziționarea precisă și repetabilă a componentelor. Aceste cleme din seria Destaco 82L-2 sunt esențiale în creșterea productivității, minimizarea reprelucrării și menținerea calității și preciziei pieselor de prelucrat prin eliminarea schimburilor sau schimburilor nedorite în timpul etapelor de fabricație. Acestea au un mecanism de blocare prin comutare care asigură o prindere sigură și fiabilă pentru a menține o prindere fermă a piesei de prelucrat, minimizând riscul de alunecare sau nealiniere în timpul operațiunilor de prelucrare sau asamblare. Aceste cleme pneumatice de fixare au un design închis, protejând componentele interne de reziduuri, daune și interferențe externe. Sunt disponibile cu capacități de încărcare de 600, 1596, 2000 și 3360 lb.

StilModelTipMax. CuplulCapacitate de deținereMax. Presiunea aerului de intrare (PSI)Înălțimea cilindruluiPreț (ex. TVA)
A82L4N-26300H0B-380 lb-ft2000 lbs.-40mm€1,870.69
B82L2G-2030000Fără senzor55 lb-ft600 lbs.12025mm€1,046.08
C82L2G-203B800Cu senzor55 lb-ft600 lbs.12025mm€1,435.55
DESTACO -

Ansambluri de cleme de schimb seria 807

StilModelPreț (ex. TVA)
A807-U-LC€149.09
A807-U-RC€99.08
B807-S-RC€99.08
B807-S-LC€151.97
DESTACO -

8021, Seria 8071 Cleme de comutare pneumatice

Clemele pneumatice Destaco din seria 8021 și 8071 sunt ideale pentru aplicații de prindere rapidă în industria auto și alimentară și ambalaj. Aceste cleme pneumatice sunt echipate cu un cilindru acționat de aer cu un port de intrare pentru conectarea la sursa de aer comprimat și apoi utilizarea aerului comprimat pentru a aplica presiune de strângere pentru a menține piesa de prelucrat pe loc. Aceste cleme pneumatice au o legătură cu acțiune de comutare peste centru combinată cu un cilindru pneumatic pentru a oferi un dispozitiv care este ușor de adaptat pentru o mare varietate de aplicații. Clemele pneumatice Destaco din seria 8021 și 8071 sunt complet autonome și necesită doar o singură sursă de presiune. Aceste unități de clemă sunt pregătite pentru senzori atât pentru senzori rotunji, cât și pentru senzori cu fantă în T și au un sistem de restricție a debitului încorporat. Acest lucru elimină necesitatea controlului debitului extern, asigurând astfel o strângere lină. Acestea au un design închis pentru sudarea MIG și prin puncte în medii murdare. Aceste cleme pneumatice tip basculă au un cilindru nepivotant care poate fi ușor introdus în corpuri de fixare. Aceste cleme basculante sunt acționate de cilindri pneumatici cu dublă acțiune care oferă o presiune maximă de strângere de 145 psig și sunt integrate cu bucșe și știfturi întărite la toate punctele de pivotare pentru o durată lungă de viață. Aceste cleme sunt capabile să reziste la sarcini de până la 450 lb și sunt integrate cu brațe de prindere cu bară în U pentru a menține piesele de prelucrat în siguranță la locul lor. Clemele pneumatice Destaco din seria 8021 și 8071 dispun de un inel de piston magnetic pentru detectarea precisă a poziției și un mâner ergonomic pentru un confort maxim al operatorului și reducerea oboselii mâinii. Clemele pneumatice Destaco din seria 8021 și 8071 pot fi operate la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade F.

StilModelCapacitate de deținereExercitarea ForțeiStil braț de clemăDimensiunea portuluiLungimea brațului de prindereAlezaj cilindruCicluTemperatura de operare.Preț (ex. TVA)
A8021390 lbs.169 lbs.U-Bars1/8 NPT2.25 "1.26 "Excelent / înalt-10 până la 90°C€793.55
B8021-UE390 lbs.169 lbs.U-Bars1/82.25 "1.26 "Excelent / înalt-10 până la 90°C€588.82
A8071450 lbs.496 lbs.U-Bars1/8 NPT2.72 "1.57 "Excelent / înalt-10 până la 90°C€997.18
C8071-UE450 lbs.496 lbs.U-Bars1/82.72 "1.57 "Excelent / înalt-10 până la 90°C€730.72
StilModelStil de barPreț (ex. TVA)
A817-S-LCSolid€298.75
A817-U-LCU-Bars€173.55
StilModelStil de barPreț (ex. TVA)
A827-S-LCBar solid€253.45
A827-U-LCU-Bars€431.83
DESTACO -

Ansambluri de cleme de schimb seria 847

StilModelPreț (ex. TVA)
A847-U-RC€191.68
A847-U-LC€446.47
B847-S-RC€187.96
B847-S-LC€446.47
DESTACO -

Ansambluri de cleme de schimb seria 812

Ansamblurile de cleme de schimb Destaco Seria 812 sunt concepute pentru a înlocui componentele de atașament rupte sau uzate. Aceste cleme pneumatice basculante utilizează un sistem pneumatic cu dublă acțiune pentru a asigura acționarea operațiunilor de strângere și deblocare. Sunt echipate cu un braț de prindere cu bară în U care face contact direct cu piesa de prelucrat atunci când se aplică o forță de strângere cu extinderea și retragerea cilindrului cu dublă acțiune. Aceste cleme au orificii filetate pentru a permite instalarea rapidă și ușoară pe suprafețe plane și sunt proiectate pentru a rezista la o capacitate maximă de încărcare de 100 lb.

StilModelPreț (ex. TVA)
A812-U-LC€232.06
A812-U-RC€128.75
StilModelPreț (ex. TVA)
A830-RC€227.61
A830-LC€338.26
DESTACO -

Ansambluri de cleme de schimb

StilModelDeschiderea barei de prinderePreț (ex. TVA)
A868-LC91 °€1,152.09
B858-LC96 °€729.11
DESTACO -

Cleme de comutare pneumatice din seria 807

Clemele pneumatice Destaco Seria 807 sunt ideale pentru prindere rapidă în industria auto și alimentară și ambalaj. Ei folosesc cilindri acționați cu aer pentru aplicarea presiunii de prindere și menținerea pieselor de prelucrat pe loc. Aceste cleme pneumatice portabile permit utilizarea economică la lucrări de scurtă durată cu fixare temporară. Aceste cleme pneumatice basculante sunt acționate de cilindri pneumatici cu dublă acțiune, cu presiune maximă de strângere de 145 psig. Aceste cleme pneumatice Destaco sunt echipate cu un cilindru non-pivotant care poate fi introdus cu ușurință în corpuri de fixare și sunt integrate cu un inel de piston magnetic pentru detectarea precisă a poziției. Aceste unități sunt complet autonome și necesită doar o sursă de presiune pentru siguranță. Acestea au, de asemenea, un design închis pentru sudare la puncte și MIG în medii de lucru murdare. Clemele pneumatice Destaco din seria 807 sunt pregătite pentru senzori atât pentru senzori rotunji, cât și pentru senzori cu fantă în T și au o restricție de debit încorporată pentru a elimina necesitatea controalelor externe ale debitului. Ele vin integrate cu un dispozitiv de fixare a șuruburilor pentru manipularea sarcinilor de până la 500 lb și pot fi operate la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade F.
Oferim si Destaco Cleme pneumatice seria 850 cu capacități de încărcare de până la 16000 lb.
Dacă doriți să comandați variante de temperatură ridicată ale clemelor similare, adăugați pur și simplu -HT la numărul de model. (exemplu: 807-U-HT).

StilModelCapacitate de deținereDimensiunea portuluiStil braț de clemăAlezaj cilindruLungimea brațului de prinderePortCicluTemperatura de operare.Preț (ex. TVA)
A807-U375 lbs.1/8 NPTU-Bars1.26 "2.51 "Tipul standardCorect / mediu-10 până la 90°C€304.63
B807-UE375 lbs.1/8 NPTU-Bars1.26 "2.51 "Tipul GCorect / mediu-10 până la 90°C€331.14
C807-SE500 lbs.1/8 NPTBar solid1.26 "3.13 "Tipul GCorect / mediu-10 până la 90°C€366.46
D807-S500 lbs.1/8 NPTBar solid1.26 "3.13 "Tipul standardCorect / mediu-10 până la 90°C€438.76
DESTACO -

Cleme de putere pneumatice din seria 81L

Aceste cleme pneumatice de putere din seria Destaco 81L sunt proiectate pentru prindere, prindere, verificarea sistemului, fixare și testare, sudare, prelucrare CNC și aplicații de localizare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Au un corp din aluminiu și un braț de prindere orizontal din oțel pentru rezistență și durabilitate sporite. Aceste dispozitive pneumatice de prindere sunt folosite pentru a menține produsele în siguranță pentru a asigura operațiuni fără erori și sunt destinate mediilor dure de sudare care necesită o putere de prindere superioară pentru durabilitate, fiabilitate și precizie îmbunătățite. Clemele pneumatice Destaco sunt integrate cu nituri și bucșe întărite la punctele de pivotare pentru a fixa, roti și muta mânerul pentru poziția de lucru necesară. Acestea conțin un cilindru pneumatic cu un port de intrare pentru conectarea la o sursă de aer comprimat. Aceste unități sunt echipate cu un mecanism Toggle Lock brevetat pentru blocarea clemei în poziție fixă ​​dacă se detectează căderea bruscă de presiune sau deconectarea furtunului. Clemele din seria Destaco 81L pot suporta o sarcină maximă de 73.8 lb la presiuni de până la 72 psi, la temperaturi cuprinse între -14 și 145 de grade Fahrenheit. Aceste cleme pneumatice de alimentare sunt compatibile cu kiturile de etanșare Destaco (81L16-1-00) pentru funcționarea neobstrucționată a clemelor, precum și cu senzori (8EA-109-1) care sunt montați pe cilindrii cu caneluri în T. Acești senzori sunt activați cu un inel magnetic care este instalat pe cilindrul clemelor.

StilModelCuplul de susținereUnghiul de deschidereAlezaj cilindruStil braț de clemăDimensiunea portuluiPreț (ex. TVA)
A81L20-14100-----€1,206.64
A81L20-10100-----€535.92
A81L25-10100-----€565.95
A81L25-14100-----€565.95
A81L12-1410015 ft.lbs.90 °0.47 "CentruM5€445.83
A81L12-1010018 ft.lbs.120 °0.47 "CentruM5€445.83
A81L16-1410030 ft.lbs.90 °0.63 "CentruM5€475.86
A81L16-1010044 ft.lbs.120 °0.63 "CentruM5€475.86
DESTACO -

Cleme de comutare pneumatice din seria 830

Clemele cu bascule pneumatice din seria Destaco 830 funcționează ca versiunea pneumatică a clemelor manuale cu acțiune în linie dreaptă Destaco 630. Aceste cleme constau dintr-un cilindru cu dublă acțiune, un braț de strângere și legături pentru multiplicarea forței aplicate. Clemele pneumatice Destaco folosesc presiunea aerului pentru a prinde și fixa piesele de prelucrat la locul lor, prin forța unui mecanism de comutare. Utilizarea unui mecanism de comutare le permite să fie strânse cu o forță mai mare decât forța aplicată, făcându-le ideale pentru o gamă largă de aplicații, cum ar fi prelucrarea și asamblarea mașinilor generale, inclusiv nave și automobile. Aceste cleme neblocante asigură forța de strângere direct proporțională cu dimensiunea alezajului și presiunea de intrare. Aceste cleme sunt echipate cu o pârghie care poate fi cuplată pentru a aplica presiune pneumatică pe capul de prindere. Pârghia are un raport de ghidare lung, cu eficiența ridicată a fiecărei piese asigurând rigiditate. Aceste cleme au o bază cu flanșă pentru montarea piesei de prelucrat pe bază. Aceste cleme pneumatice basculante dispun de un sistem de control al debitului încorporat pentru o funcționare lină și un inel de piston magnetic pentru detectarea poziției. Construcția robustă din oțel oferă rezistență și rigiditate structurală în timp ce rezistă la presiuni de până la 72 psi. Au o capacitate maximă de păstrare de 2500 lb și pot funcționa la temperaturi cuprinse între -14 grade Fahrenheit și 194 grade Fahrenheit.

StilModelDimensiunea filetului pistonuluiDimensiunea portuluiCapacitate de deținereAlezaj cilindruÎnălțimea pistonuluiTemperatura de operare.CicluPreț (ex. TVA)
A8303 / 8-161/8 NPT2500 lbs.1.57 "1.06 "-10 până la 90°CCorect / mediu€724.52
B830-MEM101/82500 lbs.1.57 "1.06 "-10 până la 90°CCorect / mediu€581.33
DESTACO -

Ansamblul clemei de schimb din seria 810

StilModelStil braț de clemăCapacitate de deținereAlezaj cilindruDimensiunea portuluiCicluLungimea brațului de prindereTemperatura de operare.Înălțime sub brațul de prinderePreț (ex. TVA)
A810-S-LC-856 lbs.-1/8 NPT----€209.13
B810-U-LC-856 lbs.-1/8 NPT----€208.98
A810-S-RCBar solid750 lbs.1.57 "1/8 NPTCorect / mediu3.57 "-10 până la 90°C1.79 "€122.18
C810-U-RCU-Bars750 lbs.1.57 "1/8 NPTCorect / mediu3.57 "-10 până la 90°C1.79 "€122.18
DESTACO -

Cleme pneumatice oscilante din seria 8100/8300

Clemele pneumatice basculante Destaco din seria 8100 și 8300 utilizează un mecanism hidraulic puternic de strângere pentru o mișcare rapidă de balansare și cleme pentru a îmbunătăți productivitatea. Sunt destinate prinderii rapide în operațiunile secundare de fabricație atât pe produse metalice, cât și pe cele nemetalice. Aceste unități oferă repetabilitatea unghiului de blocare cu o precizie ridicată, făcând astfel posibilă fixarea pe o zonă extrem de mică. Au un corp din aluminiu în stil bloc care poate fi montat din lateral sau de sus. Aceste cleme pneumatice de balansare au un inel de piston magnetic pentru detectarea poziției și sunt furnizate cu un braț de prindere și un ax care oferă o capacitate maximă de reținere de 89 lb (40.37 kg). Aceste cleme pneumatice pot funcționa sub presiune de până la 130 psi și la temperaturi cuprinse între -14 grade Fahrenheit și 195 grade Fahrenheit. Acestea sunt echipate cu un știft filetat reglabil manual la capătul unui braț pivotant cu aer care se fixează pe piesa de prelucrat. Aceste unități sunt integrate cu un cilindru pneumatic având un port de intrare pentru conectarea la o sursă de aer comprimat. Aceste cleme de strângere pneumatice Destaco sunt cleme neblocante care oferă forță de strângere direct proporțională cu dimensiunea alezajului și presiunea de intrare. Construcția ușoară și robustă permite câteva milioane de cicluri de funcționare. Aceste cleme sunt oferite în variante de balansare pe stânga și pe dreapta Raptor Supplies.
Dacă doriți să comandați aceste cleme basculante fără brațul de prindere, adăugați pur și simplu -LA la sfârșitul MPN. (De exemplu, 8115-LA sau 8315-LA).

StilModelDirecția SwingCursăCursa de prindere verticalăAlezaj cilindruMountDimensiunea portuluiPreț (ex. TVA)
A8116Mâna stângă0.85 "0.38 "0.75 "Suport lateral sau superior10-32€712.75
B8316Mâna stângă1.25 "0.5 "1.5 "Suport lateral sau superior3 / 8-16€861.91
A8115Mana dreapta0.85 "0.38 "0.75 "Suport lateral sau superior10-32€680.18
B8315Mana dreapta1.25 "0.5 "1.5 "Suport lateral sau superior3 / 8-16€963.72
DESTACO -

Cleme pneumatice oscilante din seria 89R

Clemele pneumatice basculante Destaco din seria 89R oferă repetabilitatea unghiului de blocare cu o precizie ridicată, făcând astfel posibilă cu ușurință strângerea pe o zonă extrem de compactă. Designul compact le face adaptabile pentru aplicații în care este nevoie de acces neîntrerupt și rapid la stația de prindere. Sunt ideale pentru aplicații de fixare, testare, asamblare și sudare în industria auto și alimentară și ambalaj. Aceste cleme cu dublă acțiune, fără blocare, furnizează forță de strângere direct proporțională cu presiunea de intrare și dimensiunea alezajului. Clemele din seria Destaco 89R folosesc un mecanism de prindere hidraulic puternic, care este destinat să asigure o prindere rapidă în operațiunile secundare de fabricație atât pe produse nemetalice, cât și pe cele metalice. Mișcarea rapidă de balansare și cleme a acestor cleme asigură o productivitate îmbunătățită. Acestea sunt capabile să găzduiască întrerupătoare cu fantă T de 6.5 mm x 5 mm și comutatoare rotunde de 4 mm și sunt pregătite pentru senzori cu fantă T și senzori rotunji. Aceste cleme pneumatice de balansare Destaco oferă direcție de balansare reglabilă în câmp (stânga / dreapta / linie dreaptă) și au fost testate pentru câteva milioane de cicluri. Aceste cleme pneumatice au un corp în stil bloc pentru o instalare ușoară și un design robust pentru a îmbunătăți funcțiile fundamentale ale clemelor și oferă consistență. Aceste cleme Destaco pot funcționa sub presiune cuprinsă între 45 psig și 120 psig, la temperaturi de până la 140 de grade Fahrenheit. Clemele din seria 89R sunt dotate cu brațe de prindere pentru o forță de strângere maximă, mai puțin oboseală (cursa totală maximă de 58 mm) și o capacitate de reținere de 218 lb. Aceste unități sunt echipate cu un cilindru pneumatic având un port de intrare pentru a se conecta la o sursă de aer comprimat. . Sunt compatibile cu mai multe accesorii de montare, inclusiv flanșe de montare pe caroserie și kituri de etanșare de schimb pentru funcționarea fără obstacole a clemelor. Clemele din seria 89R sunt disponibile în variantele de balansare pentru mâna stângă și dreapta Raptor Supplies.
Oferim si Destaco brațe de clemă basculante pneumatice standard. Sunt brațe de clemă de schimb, cu construcție ușoară din aluminiu pentru medii dure de sudură și o conexiune conică de blocare pentru a oferi o conexiune stabilă în timpul strângerii prin frecare.

StilModelCursăAlezaj cilindruDimensiunea portuluiCursa de prindere verticalăDirecția SwingMountPreț (ex. TVA)
A89R32-010-21.1 "1.26 "1/80.39 "Mâna stângă, mâna dreaptă, dreaptăStil bloc€607.69
A89R40-010-21.24 "1.57 "1/80.39 "Mâna stângă, mâna dreaptă, dreaptăStil bloc€648.95
A89R40-025-21.83 "1.57 "1/80.98 "Mâna stângă, mâna dreaptă, dreaptăStil bloc€672.35
A89R63-025-22.3 "2.48 "1/40.98 "Mâna stângă, mâna dreaptă, dreaptăStil bloc€1,057.72
A89R50-025-22.5 "1.97 "1/80.98 "Mâna stângă, mâna dreaptă, dreaptăStil bloc€743.36
DESTACO -

89R Seria Pneumatic Swing Clamp Braks

Brațele pneumatice de clemă basculante din seria Destaco 89R au o construcție ușoară din aluminiu. Aceste brațe rotative la 360 de grade sunt utilizate cu clemele pivotante Destaco din seria 89R și pot funcționa la temperaturi cuprinse între -14 grade Fahrenheit și 195 grade Fahrenheit.

StilModelLungimea brațuluiDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A8JG-215-12.05 "M6€67.57
A8JG-217-12.36 "M8€74.22
A8JG-218-12.76 "M8€80.71
A8JG-219-13.15 "M8€99.35
A8JG-220-13.54 "M10€150.98
DESTACO -

Cleme pneumatice oscilante din seria 9500

Aceste cleme pneumatice de balansare din seria 9500 Destaco au un design compact care le face adaptabile pentru spatii inguste. Sunt echipate cu un braț care se rotește în partea superioară a cursei, iar clemele oferă repetabilitate a unghiului de blocare cu o precizie ridicată, făcând astfel posibilă prinderea pe o zonă extrem de compactă. Aceste cleme sunt utilizate acolo unde este nevoie de acces neîntrerupt și rapid la stația de prindere și sunt ideale pentru aplicații de fixare, testare, asamblare și sudare în industria auto și alimentară și ambalaj. Clemele din seria Destaco 9500 folosesc un mecanism de cleme hidraulic puternic care este destinat să asigure o prindere rapidă în operațiunile secundare de fabricație atât pe produse nemetalice, cât și pe cele metalice. Aceste cleme cu dublă acțiune, fără blocare, furnizează forță de strângere direct proporțională cu presiunile de intrare și dimensiunile alezajului și au tija de piston ecranată pentru protecție împotriva stropilor de sudură. Ele asigură, de asemenea, o mișcare rapidă de balansare și de cleme pentru o productivitate îmbunătățită. În plus, oferă direcție de balansare reglabilă în câmp de la stânga la dreapta la 90 de grade și sunt pregătite pentru senzori pentru senzori cu slot în T sau rotunji. Aceste cleme pneumatice au un corp în stil bloc pentru o instalare ușoară și vin cu capace de sudură a tijei pentru a proteja tija pe toată durata cursei. Acestea sunt capabile să găzduiască fante T de 6.5 mm x 5 mm și întrerupătoare rotunde de 4 mm, precum și să ofere direcție de balansare reglabilă în câmp (stânga/dreapta). În plus, aceste cleme au fost testate pentru câteva milioane de cicluri și au un design robust pentru a îmbunătăți funcțiile fundamentale ale clemelor și oferă consistență. Aceste cleme pneumatice de balansare din seria 9500 Destaco pot funcționa sub presiune cuprinsă între 45 psig și 120 psig, la temperaturi de până la 140 de grade Fahrenheit. Clemele din seria 9500 vin cu brațe de prindere pentru o forță de strângere maximă, mai puțin oboseală (cursă totală maximă de 20 mm) și sunt echipate cu un cilindru pneumatic având un port de intrare pentru a se conecta la o sursă de aer comprimat. Sunt compatibile cu mai multe accesorii de montare, inclusiv flanșe de montare pe caroserie și kituri de etanșare de schimb pentru funcționarea fără obstacole a clemelor.
Oferim si Destaco brațe de clemă basculante pneumatice standard. Sunt brațe de clemă de schimb, cu construcție ușoară din aluminiu pentru medii dure de sudură și o conexiune conică de blocare pentru a oferi o conexiune stabilă în timpul strângerii prin frecare.

StilModelAlezaj cilindruDirecția SwingCursăCursa de prindere verticalăMountDimensiunea portuluiPreț (ex. TVA)
A9540150------€80.76
B9540153------€101.25
C9530-2L1.26 "Mâna stângă0.79 "0.79 "Flanșă laterală, orificiu filetat, standard1/8 NPT€775.35
C9530-2R1.26 "Mana dreapta0.79 "0.79 "Flanșă laterală, orificiu filetat, standard1/8 NPT€775.35
C9540-2L1.57 "Mâna stângă0.79 "0.79 "Flanșă laterală, orificiu filetat, standard1/8 NPT€907.46
C9540-2R1.57 "Mana dreapta0.79 "0.79 "Flanșă laterală, orificiu filetat, standard1/8 NPT€907.46
DESTACO -

Cleme pneumatice oscilante din seria 8000, 8200, 8400

Aceste cleme pneumatice basculante din seria Destaco 8000, 8200 și 8400 sunt cleme fără blocare care asigură forța de strângere direct proporțională cu dimensiunea alezajului și presiunea de intrare. Aceste cleme sunt destinate mișcării de strângere rapidă și oscilantă în operațiunile secundare de fabricație pe produse metalice și nemetalice din industria auto și alimentară și ambalaj. Aceste cleme din seria 8000, 8200 și 8400 integrează un mecanism de balansare robust care asigură că poziționarea unghiulară a brațului de prindere rămâne aceeași, chiar și după o ușoară coliziune cu piesa de prelucrat în timpul descărcării sau încărcării. Acestea au un corp ușor din aluminiu, ideal pentru medii dure și sunt furnizate cu un ax și un braț de prindere pentru a oferi o capacitate de susținere de până la 89 lb. Construcția robustă dintr-o singură piesă garantează alinierea precisă a componentelor interne și rigiditatea de prindere. Acestea se fixează pe piesa de prelucrat cu ajutorul unui știft filetat reglabil manual la capătul unui braț pivotant alimentat cu aer. Aceste unități încorporează un cilindru pneumatic de intrare pentru conectarea la o sursă de aer comprimat și au orificii interne pentru a preveni deteriorarea camei cauzată de accelerarea excesivă a clemei. Pot funcționa la temperaturi de până la 140 de grade Fahrenheit și la presiuni cuprinse între 45 psi și 130 psi. Corpul filetat al acestor cleme permite montarea ușoară într-un orificiu filetat sau cu spațiu liber folosind șuruburi de montare. Aceste cleme pneumatice Destaco au un design pregătit pentru senzori pentru senzori rotunji. Acești senzori de poziție sunt proiectați să se monteze în spațiul clemei, împiedicând senzorul să pătrundă în plicul de montare al clemei pentru a economisi spațiu fără a cauza niciun inconvenient. Ele previn problemele de întoarcere lentă și de nereturn inerente clemelor cu acțiune simplă. Aceste cleme pneumatice de balansare cu dublă acțiune sunt disponibile în variantele de balansare pe stânga și pe dreapta Raptor Supplies.
Dacă doriți să comandați aceste cleme basculante fără brațul de prindere, adăugați pur și simplu sufixul -LA la MPN (de exemplu, 8215-LA).

StilModelAlezaj cilindruDirecția SwingCursăCursa rotativăCursa de prindere verticalăMountDimensiunea portuluiPreț (ex. TVA)
A80150.75 "Mana dreapta0.85 "0.47 "0.38 "Corp filetat10-32€707.16
A80160.75 "Mâna stângă0.85 "0.47 "0.38 "Corp filetat10-32€745.20
B82151.5 "Mana dreapta1.25 "0.75 "0.5 "Corp filetat3 / 8-16€949.73
B82161.5 "Mâna stângă1.25 "0.75 "0.5 "Corp filetat3 / 8-16€934.82
C84151.19 "Mana dreapta1.25 "0.75 "0.5 "Corp filetat3 / 8-16€822.74
C84161.19 "Mâna stângă1.25 "0.75 "0.5 "Corp filetat3 / 8-16€914.01
DESTACO -

Cleme de comutare pneumatice din seria 802

Clemele pneumatice Destaco Seria 802 sunt ideale pentru aplicații de prindere rapidă în industria auto și alimentară și ambalaj. Aceste cleme pneumatice sunt echipate cu un cilindru acționat de aer cu un port de intrare pentru conectarea la sursa de aer comprimat și apoi utilizarea aerului comprimat pentru a aplica presiune de strângere pentru a menține piesa de prelucrat pe loc. Acestea au o legătură cu acțiune de comutare peste centru combinată cu un cilindru pneumatic pentru a oferi un dispozitiv care este ușor de adaptat pentru o mare varietate de aplicații. Aceste cleme pneumatice sunt complet autonome și necesită doar o singură sursă de presiune. Aceste unități de clemă sunt pregătite pentru senzori atât pentru senzori rotunzi, cât și cu fantă în T și au un sistem de restricție a debitului încorporat. Acest lucru elimină necesitatea controlului debitului extern, asigurând astfel o strângere lină. Acestea au un design închis pentru sudarea MIG și prin puncte în medii murdare. Aceste cleme pneumatice tip basculă au un cilindru nepivotant care poate fi ușor introdus în corpuri de fixare. Aceste cleme basculante sunt acționate de cilindri pneumatici cu dublă acțiune care oferă o presiune maximă de strângere de 145 psig și sunt integrate cu bucșe și știfturi întărite la toate punctele de pivotare pentru o durată lungă de viață. Aceste cleme sunt capabile să reziste la sarcini de până la 200 lb și sunt integrate cu brațe de prindere cu bară în U pentru a menține piesele de prelucrat în siguranță la locul lor. Clemele pneumatice Destaco Seria 802 dispun de un inel de piston magnetic pentru detectarea precisă a poziției și un mâner ergonomic pentru un confort maxim al operatorului și reducerea oboselii mâinii. Clemele pneumatice Destaco Seria 802 pot fi operate la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade F.
Oferim si Destaco Cleme în linie dreaptă seria 610 având o bază filetată pentru o instalare convenabilă și sigură.

StilModelDimensiunea portuluiCapacitate de deținereExercitarea ForțeiStil braț de clemăLungimea brațului de prindereAlezaj cilindruCicluTemperatura de operare.Preț (ex. TVA)
A802-UE1/8200 lbs.200 lbs.U-Bars1.73 "1.26 "Slab / scăzut-10 până la 90°C€329.84
B802-U1/8 NPT200 lbs.200 lbs.U-Bars1.73 "1.26 "Slab / scăzut-10 până la 90°C€272.95
DESTACO -

Clemă retractor pneumatică, capacitate de reținere de 850 lb

ModelArticolPreț (ex. TVA)
800AG3QYG€2,535.50
DESTACO -

Clemă de putere pneumatică, alezajul cilindrului de 1.5 inchi, 2000 lb

ModelArticolPreț (ex. TVA)
870-2AG3QYH€1,679.99
DESTACO -

Clemă de putere pneumatică cu senzor, capacitate de reținere de 1596 lb

ModelArticolPreț (ex. TVA)
82L3G-203B800AC8PHR€1,522.98
DESTACO -

Clemă de putere pneumatică, mecanism de acțiune cu comutare, 100 lb

ModelArticolPreț (ex. TVA)
812-UAC8PHY€284.83
DESTACO -

Clemă pneumatică de prindere, capacitate de ținere de 2000 lb

ModelArticolPreț (ex. TVA)
8031AC8PJD€1,750.06

Standarde și aprobări

  • ISO 14001: 2015
  • ISO 9001: 2015

Întrebări Frecvente

Cum funcționează clemele pneumatice de balansare?

O clemă pivotantă pneumatică dispune de un cilindru cu dublă acțiune, de tip tragere, în care o parte din întreaga cursă este utilizată pentru brațul de prindere înșurubat, împreună cu balansarea pistonului.

Cum se face diferența între o clemă de leagăn stânga și cea dreaptă?

Pentru a determina dacă o clemă este o clemă pivotantă stânga sau dreaptă, trebuie să vizualizați vizualizarea brațului de sus, în timpul cursei de strângere. Brațele care se mișcă în sens invers acelor de ceasornic sunt cleme de leagăn stânga, în timp ce brațele care se mișcă în sensul acelor de ceasornic sunt cleme de balansare din dreapta.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?