Clema pneumatică Destaco 891 este echipată cu un cilindru acţionat de aer cu un port de intrare pentru conectarea la sursa de aer comprimat. Apoi utilizează aerul comprimat pentru a aplica presiune de prindere pentru a menține piesa de prelucrat pe loc. Cilindrul non-pivotant poate fi ușor introdus în corpuri de fixare. Este ideal pentru aplicații de prindere rapidă în industria auto și alimentară și ambalaj. Această clemă de comutare pneumatică încorporează o legătură cu acțiune de comutare peste centru cu un cilindru pneumatic pentru a oferi un dispozitiv care este ușor de adaptat pentru o mare varietate de aplicații. Clema pneumatică Destaco 891 este pregătită pentru senzori atât pentru senzori rotunzi, cât și cu fantă în T și dispune de un sistem de restricție a debitului încorporat, eliminând astfel necesitatea controalelor externe ale debitului și asigurând o strângere lină. Este o unitate complet autonomă și necesită doar o singură sursă de presiune. Această clemă pneumatică are un design închis pentru sudarea MIG și în puncte în medii murdare. Vine cu bucșe și știfturi întărite la toate punctele de pivotare pentru o durată lungă de viață. Această clemă de schimb este capabilă să reziste la sarcini de până la 5000 lb și este echipată cu un braț de prindere pentru a menține piesele de prelucrat în siguranță la locul lor. Clema pneumatică Destaco 891 este echipată cu un inel de piston magnetic pentru detectarea precisă a poziției și un mâner ergonomic pentru un confort maxim al operatorului și reducerea oboselii mâinii. Poate fi operat la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade F.
Utilizari:
Clema pneumatică Destaco 891 este utilizată pentru strângerea, poziționarea și ținerea foilor și pieselor metalice în dispozitive și sisteme de manipulare, în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 891 cuprinde un cilindru pneumatic care dispune de controale de debit încorporate pentru o funcționare lină.
- Vine cu un inel de piston magnetic pentru detectarea precisă a poziției.
- Această unitate are un design pregătit pentru senzor pentru a găzdui fie senzori cu fantă în T, fie senzori rotunzi.
- Clema pneumatică Destaco 891 este echipată cu un braț de strângere pentru a menține piesele de prelucrat în siguranță.
- Este capabil să susțină sarcini de până la 5000 lb.
- Această clemă pneumatică este capabilă să fie acționată la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade F.
- Dispune de un braț de prindere la 90 de grade pentru a minimiza obstacolele în spațiul de lucru.
- Clema pneumatică Destaco 891 oferă un cuplu de reținere de până la 1300 Nm.
Accesorii compatibile:
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică Destaco 891 este construită în conformitate cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema pneumatică Destaco 891 are găuri filetate și are capacitatea de a fi montată din față sau din lateral a clemei.
Întrebări frecvente:
Î. Ce sunt clemele pneumatice?
A. Clemele cu bascule pneumatice au același design și funcționare de bază ca și clemele cu apăsare manuală sau linie dreaptă, dar sunt acționate pneumatic. Sunt complet autonome și necesită doar o racordare la sursa de presiune.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco în timpul reconstrucției lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC este perfectă pentru utilizarea cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G ar trebui utilizată cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este capacitatea de reținere a unei cleme?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere înseamnă capacitatea unei cleme de a susține echipamente mecanice sau tablă în timpul asamblarii pieselor auto sau a unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerelor de clemă Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii roșii a mânerului clemei, deoarece înfățișează doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul ușor și rapid.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În general, este mai mică decât capacitatea de deținere declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv poziția axului (lungimea brațului de prindere), zona cilindrului, alezajul cilindrului și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco oferă și senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a oferi protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Cum să specificați clema de alimentare potrivită pentru o anumită aplicație?
A. Cel mai important aspect este dimensiunea componentei pe care o prindeți, spațiul disponibil în procesul de producție și ce fel de acces trebuie să aveți în jurul clemei. Dacă prindeți o componentă foarte mică și trebuie să o țineți aproape de clemă, în mod clar va fi necesară o clemă mică. În al doilea rând, trebuie să luăm în considerare distanța dintre punctul de pivotare și lungimea brațului de prindere și greutatea sculei. În plus, utilizatorul trebuie să ia în considerare și cantitatea de forță de strângere sau forță de reținere pe care trebuie să o aplice clema.