Senzorul de poziție Destaco 810155 este potrivit pentru instalarea pe o clemă pneumatică pivotantă pentru detectarea poziției pistonului clemei. Este ideal pentru aplicațiile de prelucrare a metalelor și dispune de un mecanism de activare a senzorului inel magnetic pentru a asigura o funcționare precisă.
Utilizari:
- Operatii de asamblare si sudare
- Prelucrare ușoară
Caracteristici:
- Senzor de poziție Destaco cu inel magnetic pentru măsurarea precisă a poziției pistonului de clemă
- Clasament IP67 pentru a rezista la medii dure
- LED-uri încorporate pentru a permite configurarea rapidă și ușoară
Standarde și aprobări:
- conforme cu directiva RoHS
Instalare:
- Senzorul de poziție poate fi fixat pe cilindrul pneumatic de clemă basculant folosind tiranți simple
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de balansare pneumatică?
A. Clemele pneumatice pivotante sunt potrivite pentru aplicații care necesită o forță de strângere redusă. În plus, ele mențin zona de prindere fără componente și curele de prindere pentru încărcarea și descărcarea fără obstacole și fără restricții a piesei de prelucrat.
Î. Cum funcționează clemele de balansare pneumatice?
A. O clemă pneumatică pivotantă are un cilindru de tip tragere cu dublă acțiune, unde o parte din întreaga cursă este utilizată pentru brațul de strângere înșurubat, împreună cu balansarea pistonului.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
A. Clemele Destaco protejează împotriva prafului, ploilor abundente și jeturilor puternice de apă datorită senzorilor inductivi care sunt proiectați în conformitate cu standardele IP65.
Î. Cum se face diferența între o clemă de leagăn cu mâna stângă și cea dreaptă?
A. Pentru a determina dacă o clemă este o clemă de balansare stânga sau dreaptă, trebuie să vizualizați vizualizarea brațului de sus, în timpul cursei de strângere. Brațele care se mișcă în sens invers acelor de ceasornic sunt balansări cu mâna stângă, în timp ce brațele care se mișcă în sensul acelor de ceasornic sunt variante de balansare cu mâna dreaptă.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere reprezintă capacitatea clemei de a menține tabla sau echipamentul în timpul proceselor de fabricație.
Î. Ce accesorii necesită clemele pneumatice de balansare Destaco pentru a funcționa?
A. Clemele pneumatice basculante necesită arbore (vârf plat, picior pivotant sau cap hexagonal), flanșe, kituri de etanșare de schimb, adaptoare pentru braț de prindere și ansambluri de picior de montare la capăt pentru o funcționare corectă și lină.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
R. În timp ce vă ocupați de clemele mecanice ale mărcii, vă recomandăm să utilizați o unsoare de cuplare precum Mobil XTC. Etanșările cilindrului pneumatic necesită unsoare Magnalube G. Au nevoie doar de câteva picături de ulei lubrifiant pentru a le menține în stare excelentă.