Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DESTACO 810158 Comutator cu efect Hall, utilizare ușoară, tensiune de comutare 6 - 24 VDC | AG3QYC 33TV64

DESTACO 810158 Comutator cu efect Hall, utilizare ușoară, tensiune de comutare 6 - 24 VDC

În stoc
Articol: AG3QYC Model: 810158Crucea Ref: 33TV64
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
€338.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de poziție
AfişaLED-uri
Tip de carcasăMetal
Pentru Bore Dia.Orice marime
FuncţieEfect Hall PNP
Plumb lungime9'ft.
Curent de comutare500mA
Tensiunea de comutare6 la 24VDC
Temp. Gamă14 grade până la 140 grade
TipSuport cu clemă cu bandă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8536507000

Detalii produs:

Senzorul de poziție Destaco 810158 este potrivit pentru instalarea pe cleme pneumatice pivotante pentru detectarea poziției pistonului clemei. Este ideal pentru aplicațiile de prelucrare a metalelor și dispune de un mecanism de activare a senzorului inel magnetic pentru a asigura o funcționare precisă.

Utilizari:

  • Operatii de asamblare si sudare
  • Prelucrare ușoară

Caracteristici:

  • Senzor de poziție Destaco cu inel magnetic pentru măsurarea precisă a poziției pistonului de clemă
  • LED-uri încorporate pentru a permite configurarea rapidă și ușoară
  • Clasament IP67 pentru a rezista la medii dure

Standarde și aprobări:

  • conforme cu directiva RoHS

Instalare:

  • Clemă cu bandă pentru montarea senzorului de poziţie pe cilindrul de clemă pneumatic

Întrebări frecvente:

Î. Acest senzor de poziție Destaco necesită tiranți suplimentare pentru instalarea permanentă?

R. Nu, nu este nevoie să folosiți tiranți sau caneluri suplimentare pentru fixarea senzorului pe cilindrul pneumatic de clemă basculant. Clema de bandă inclusă este suficientă pentru a menține senzorul în poziție odată instalat.

Variante de produs

ProdusModelTensiunea de comutareTipCurent de comutareTemp. GamăPreț
Senzor de poziție DESTACO 810151, tensiune de comutare 5 - 120VAC / VDC, 500mA | AG3QYA 33TV62 8101515-120VAC / VDCSuport tirant500mA14 grade până la 140 grade€241.92
DESTACO 810155 Comutator cu efect Hall, utilizare ușoară, tensiune de comutare 6 - 24 VDC | AG3QYB 33TV63 8101556-24VDCSuport tirant500mA14 grade până la 140 grade€298.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DESTACO 810158 Comutator cu efect Hall, utilizare ușoară, tensiune de comutare 6 - 24 VDC
€338.53 /unitate