A B Mediu de aplicare: Medii industriale , Conectivitate: Terminalele cu șurub , Evaluare curentă: A 20 , Datorie: Greu , Înălțime: 2.56 " , Izolatie: Corp izolat , Evaluare IP: 20 , Lungime: 1.72 " , Material: Nailon , Max. HP: 2 , Tip de montare: Panou , Evaluare NEMA: 6-20P , Număr de bande: 1 , Temp. de operare: Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact , Tip priză: Admisie , Indicator de putere: Nu , Prod. Descriere: Proiectat pentru a accepta corpuri de conector turnate, împământare , Suprimarea supratensiunii: Nu , Voltaj: 250 V , latime: 2.56 " , Dimensiunea firului: # 18 AWG la # 10 AWG
Recipiente de admisie cu flanșă
Dispozitiv de cablare Hubbell - Prizele de intrare cu flanșă Kellems sunt proiectate pentru a conecta prize cu lamă dreaptă cu mufe potrivite pentru alimentarea electrică. Terminalele cu șuruburi asigură conectivitate sigură cu fire. Aceste orificii de admisie cu flanșe sunt prevăzute cu capace de murdărie pentru a preveni depunerea de materiale străine. Modelele selectate au un capac pentru a acoperi deschiderea atunci când nu sunt folosite. Aceste prize cu flanșă sunt disponibile cu valori nominale de curent de 15A și 20A Raptor Supplies.