Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5478C Receptacle cu lamă dreaptă, 20A 250V, 2-P 3-W Legătură la pământ, 6- 20P, alb, 1 buc | AC8QNK 3D911

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5478C Priză cu lamă dreaptă, 20A 250V, 2-P 3-W împământare, 6- 20P, alb, 1 buc.

În stoc
Articol: AC8QNK Model: HBL5478C.Crucea Ref: 3D911

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€89.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrare cu flanșă în miniatură
amperi20
Cerere de MediuMedii industriale
CuloriAlb
Suport conectareTerminalele cu șurub
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
TaxăGreu
CalitateSpital
Înălţime2.56 "
HP2
IzolațieCorp izolat
IP Rating-ul20
Lungime1.72 "
MaterialNailon
Max. HP2
Tip montarePanou
Configurare NEMA6-20P
NEMA Rating-ul6-20P
Numărul bandelor1
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Tip OutletAdmisie
FazăMonofazate
Indicator de putereNu
Prod. DescriereProiectat pentru a accepta corpuri de conector turnate, împământare
Suprimarea supratensiuniiNu
Temp. EvaluareContinuă maximă: 75 grade C; Minim continuu: -40 grade C fără impact, -25 grade cu impact.
Voltaj250 VAC
Voltaj250 V
wattage5000 W
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime2.56 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareînapoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de fireamperiCuloriFazăVoltajMetoda de cablareCalitateHPPreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL61CM64 Priză cu flanșă 15A 125V 5-15P 2P 3W 1PH | AC8QCV 3D235 HBL61CM64315Gri1125 VACParteMarin1/2€169.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5478C Priză cu lamă dreaptă, 20A 250V, 2-P 3-W împământare, 6- 20P, alb, 1 buc.
€89.08 /unitate