Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL61CM64 Priză cu flanșă 15A 125V 5-15P 2P 3W 1PH | AC8QCV 3D235

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM64 Priză cu flanșă 15A 125V 5-15P 2P 3W 1PH

În stoc
Articol: AC8QCV Model: HBL61CM64Crucea Ref: 3D235

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€169.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrare cu flanșă
amperi15
Cerere de MediuMedii industriale
CuloriGri
CalitateMarin
HP1/2
IP Rating-ul20
MaterialNailon
Tip montarePanou
Configurare NEMA5-15P
Numărul bandelor1
Număr de poli2
Număr de fire3
Tip OutletAdmisie
Fază1
Indicator de putereNu
Suprimarea supratensiuniiNu
Voltaj125 VAC
Rezistent la intemperiiDa
Metoda de cablareParte

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de fireamperiCuloriFazăVoltajMetoda de cablareCalitateHPPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5478C Receptacle cu lamă dreaptă, 20A 250V, 2-P 3-W Legătură la pământ, 6- 20P, alb, 1 buc | AC8QNK 3D911 HBL5478C3-Wire20AlbMonofazate250 VACînapoiSpital2€89.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM64 Priză cu flanșă 15A 125V 5-15P 2P 3W 1PH
€169.47 /unitate