ORBIS Containere cu capac atașat


Filtru
Certificare verde sau altă recunoaștere: RoHS
StilModelNumărul de sloturi divizoare scurteCuloriÎnălțimea interioarăÎn afara înălțimiiLungime exterioarăLățimea exterioarăVolumLungime interioarăPreț (ex. TVA)
A
FP075 Albastru
-Albastru6"7.25 "19.75 "11.75 "0.7 cu. ft.16.25 "€41.97
B
FP102 Gri
-Gri8.5 "9.75 "20.75 "13.625 "1.0 cu. ft.17.125 "-
RFQ
C
FP075 Gri
-Gri6"7.25 "19.75 "11.75 "0.7 cu. ft.16.25 "€41.97
D
NSOAN1215-7 GRI
0Gri6.5 "7.5 "12 "15 "-9 13 / 32 "€65.11
E
FP243 Gri
0Gri115 "12 "26.875 "16.8752.3 cu. ft.23.5 "€64.37
F
FP261 Albastru
0Albastru11.5 "12.5 "23.875 "19.5 "2.7 cu. ft.20.5 "€87.03
G
FP143 Roșu
0Roșu8.875 "9.875 "21.875 "15.25 "1.4 cu. ft.18.5 "€48.23
H
FP151 Gri
0Gri11 2 / 35 "13.75 "22.25 "13 "1.6 cu. ft.18.875 "€55.54
I
FP261 Negru reciclat
0Negru11.5 "12.375 "23.75 "19.5 "2.7 cu. ft.20.5 "€82.74
J
FP182 Gri
0Gri11.75 "13 "21.875 "15.25 "1.8 cu. ft.18 1 / 16 "€56.81
K
FP261 Gri
0Gri11.5 "12.5 "23.875 "19.5 "2.7 cu. ft.20.5 "€87.03
I
FP143 Negru reciclat
0Negru8.875 "9.75 "21.75 "15.125 "1.4 cu. ft.18.5 "€45.58
L
FP22 ALBASTRU
0Albastru15 51 / 64 "17 3 / 32 "21 51 / 64 "15.187 "2.2 cu. ft.19 51 / 64 "€69.24
M
FP403 Albastru
0Albastru14 "15.625 "27.875 "20.625 "4.0 cu. ft.25 "€104.55
N
FP03 Gri
0Gri6.5 "7.75 "11.75 "9.75 "0.3 cu. ft.8 2 / 3 "€41.24
O
FP22 GRI
0Gri15 51 / 64 "17 3 / 32 "21 51 / 64 "15.187 "2.2 cu. ft.19 51 / 64 "€69.24
P
FP243 VERDE
0Verde11 3 / 64 "12 3 / 32 "26 57 / 64 "16 57 / 64 "2.3 cu. ft.25.187 "€64.37
Q
FP182 VERDE
0Verde11.75 "12.875 "21.875 "15.25 "1.8 cu. ft.19.75 "€56.81
R
FP171 GRI
0Gri11.25 "12.125 "21 13 / 16 "14 15 / 16 "1.7 cu. ft.18.25 "€53.44
S
FP143 GRI
0Gri8.437 "9.375 "21 15 / 16 "15.25 "1.3 cu. ft.18.5 "€48.23
T
FP143 ALBASTRU SCUR
0Albastru8.437 "9.375 "21 15 / 16 "15.25 "1.3 cu. ft.18.5 "€48.23
U
FP143 CLEAR
0Translucid8.437 "9.375 "21 15 / 16 "15.25 "1.3 cu. ft.18.5 "€71.47
V
FP243 Albastru
0Albastru11.5 "12 "26.875 "16.8752.3 cu. ft.23.5 "€64.37
W
FP182 Albastru
0Albastru11.75 "13 "21.875 "15.25 "1.8 cu. ft.18 1 / 16 "€56.81
X
FP403 Roșu
0Roșu14 "15.625 "27.875 "20.625 "4.0 cu. ft.25 "€104.55
Y
FP151 Albastru
0Albastru11 2 / 35 "13.75 "22.25 "13 "1.6 cu. ft.18.875 "€55.54
Z
FP60 Gri
0Gri18 13 / 16 "20.5 "30 "22 "6.49 cu. ft.28 11 / 16 "€276.60
A1
FP03 Clar
0Translucid6.5 "7.75 "11.75 "9.75 "0.3 cu. ft.8 2 / 3 "€50.03
B1
FP06 Clar
0Translucid8 4 / 5 "9 7 / 10 "15 1 / 5 "10 9 / 10 "0.6 cu. ft.12 1 / 5 "€62.41
A1
FP075 Clar
0Translucid6"7.25 "19.75 "11.75 "0.7 cu. ft.16.125 "€65.95
C1
FP182 Clar
0Translucid11 13 / 16 "13 "21.75 "15.25 "1.8 cu. ft.18 1 / 16 "€82.63
D1
FP261 Clar
0Translucid11.5 "12.5 "23.875 "19.5 "2.7 cu. ft.20.5 "€112.47
D1
FP243 Clar
0Translucid11.5 "12 "26.875 "16.875 "2.3 cu. ft.23.5 "€112.12
E1
FP182 Roșu
0Roșu11.75 "13 "21.875 "15.25 "1.8 cu. ft.18 1 / 16 "€56.81
F1
FP243 Roșu
0Roșu11.5 "12 "26.875 "16.8752.3 cu. ft.23.5 "€64.37
G1
FP261 Roșu
0Roșu11.5 "12.5 "23.875 "19.5 "2.7 cu. ft.20.5 "€87.03
H1
FP403 Gri
0Gri14 "15.625 "27.875 "20.625 "4.0 cu. ft.25 "€104.55
I
FP182 Negru reciclat
0Negru11.75 "12.75 "21.75 "15.125 "1.8 cu. ft.18 1 / 16 "€53.95
I
FP243 Negru reciclat
0Negru11.5 "12.5 "26.75 "17 "2.4 cu. ft.23.5 "€60.67
I1
FP06 Albastru
7Albastru8 4 / 5 "9 7 / 10 "15 1 / 5 "10 9 / 10 "0.6 cu. ft.12 1 / 5 "€47.12
J1
FP06 Gri
7Gri8 4 / 5 "9 7 / 10 "15 1 / 5 "10 9 / 10 "0.6 cu. ft.12 1 / 5 "€47.12
K1
FP32 Gri
7Gri12.25 "13 "39 "14 "3.3 cu. ft.36 "€150.13
L1
FP19 Gri
7Gri11.75 "13 "23.5 "15.75 "1.9 cu. ft.19 "€64.00
M1
FP13 Gri
7Gri10.5 "11.625 "20.625 "13.25 "1.4 cu. ft.17 "€76.75
N1
FP08 Gri
7Gri5.5 "6.5 "20.625 "13.5 "0.8 cu. ft.18 "€61.78
O1
FP03 Albastru
7Albastru6.5 "7.75 "11.75 "9.75 "0.3 cu. ft.8.75 "€41.24

Containere cu capac atașat

Recipientele cu capac atașate Orbis au o construcție din polietilenă / polipropilenă / plastic de înaltă densitate și un capac cu balamale care se încuie pentru a preveni vandalismul; ideal pentru aplicații de ridicare și expediere în cazuri separate. Aceste containere conforme cu RoHS sunt integrate cu mânere conturate pentru o manipulare ușoară și consistență dimensională. Ele pot fi stivuite cu ușurință cu capacul închis și imbricate atunci când este deschis pentru o utilizare optimă a spațiului. Aceste unități au o zonă de etichetă cu eliberare rapidă, pe capacul și capete cu balamale atașate, pentru o citire ușoară și sunt disponibile cu capacități de manipulare a sarcinii cuprinse între 40 și 70 lb.
Raptor Supplies oferă și Orbis containere agricole cu toate caracteristicile menționate mai sus, împreună cu pereți ventilați și un fund ventilat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?