ORBIS FP261 Container cu capac atașat gri 2.7 picioare cu gri | AF4WZV 9NM26

ORBIS FP261 Container cu capac atașat gri 2.7 picioare cu gri

În stoc
Articol: AF4WZV Model: FP261 GriCrucea Ref: 9NM26

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€87.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer cu capac atașat
CuloriGri
Înălțimea interioară11.5 "
Lungime interioară20.5 "
Lățimea interioară16.5 "
Capacitate de încărcare70 lb.
MaterialPolietilenă de înaltă densitate
Numărul de sloturi de divizare lungi0
Numărul de sloturi divizoare scurte0
În afara înălțimii12.5 "
Lungime exterioară23.875 "
Lățimea exterioară19.5 "
Volum2.7 cu. ft.
Capacitate volum2.7 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7125
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de sloturi divizoare scurteCuloriÎnălțimea interioarăÎn afara înălțimiiLungime exterioarăLățimea exterioarăVolumLungime interioarăPreț
ORBIS FP03 container cu capac atașat albastru 0.3 picioare cu albastru | AA2CYM 10E125 FP03 Albastru7Albastru6.5 "7.75 "11.75 "9.75 "0.3 cu. ft.8.75 "€41.25
ORBIS FP06 container cu capac atașat albastru 0.6 picioare cu albastru | AA2CYN 10E126 FP06 Albastru7Albastru8 4 / 5 "9 7 / 10 "15 1 / 5 "10 9 / 10 "0.6 cu. ft.12 1 / 5 "€47.12
ORBIS FP075 Container cu capac atasat albastru 19-3/4 x 11-3/4 x 7-1/4 Albastru | AA2CYP 10E127 FP075 Albastru-Albastru6"7.25 "19.75 "11.75 "0.7 cu. ft.16.25 "€41.97
ORBIS FP08 Container cu capac atasat gri 0.8 picioare cu gri | AA2CYQ 10E128 FP08 Gri7Gri5.5 "6.5 "20.625 "13.5 "0.8 cu. ft.18 "€61.78
ORBIS FP102 Container cu capac atasat gri 1.0 Cu Feet Gri | AA2CYR 10E129 FP102 Gri-Gri8.5 "9.75 "20.75 "13.625 "1.0 cu. ft.17.125 "-
RFQ
ORBIS FP13 Container cu capac atasat gri 1.4 picioare cu gri | AA2CYT 10E130 FP13 Gri7Gri10.5 "11.625 "20.625 "13.25 "1.4 cu. ft.17 "€76.75
Container cu capac atașat ORBIS FP19 gri 1.9 picioare cu gri | AA2CYU 10E131 FP19 Gri7Gri11.75 "13 "23.5 "15.75 "1.9 cu. ft.19 "€64.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORBIS FP261 Container cu capac atașat gri 2.7 picioare cu gri
€87.04 /unitate