SSI Y Filtru


Filtru
Clasa: 1500 , Conformitate: ANSI , Conexiune: NPT , Tipul conexiunii: NPT , Debit: 20 g / min , Material garnituri: 304 oțel inoxidabil , Înălțime: 9.25 " , Material carcasă: Otel carbon , Lungime: 8 21 / 32 " , Max. Temperatura fluidului: 800 grade F , Max. Presiune: 3500 psig la 100 de grade F , Dimensiunea conductei: 1.25 " , Ecran: 304SS , Material ecran: 304 oțel inoxidabil , Marimea ecranului: 1 / 32 " , Sigiliu: 304SS Rana în spirală , Mărimea: 1.25 " , latime: 2 11 / 16 "
StilModelMaterialPreț (ex. TVA)
A
0125-1500Y2TC-1
Otel carbon€890.10
A
0125-1500Y2TT-1
Oţel inoxidabil€2,109.43

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?