SSI 0125-1500Y2TC-1 Sita Y Dimensiune 1-1/4 inch otel | AE4WTT 5NLE9

SSI 0125-1500Y2TC-1 Sita Y Dimensiune 1-1/4 inch otel

În stoc
Articol: AE4WTT Model: 0125-1500Y2TC-1Crucea Ref: 5NLE9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€868.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru
Clasă1500
ConformitateANSI
ConexiuneNPT
Tip conexiuneNPT
Rata de curgere20 g / min
Materialul garniturii304 oțel inoxidabil
Înălţime9.25 "
Material carcasăOtel carbon
Lungime8 21 / 32 "
MaterialOtel carbon
Max. Temperatura fluidului800 grade F
Presiune maximă3500 psig la 100 de grade F
Plasă1 / 32 "
Dimensiunea conductei1.25 "
Ecran304SS
Suprafața ecranului (Sq.-In.)6-63/64 "
Materialul ecranului304 oțel inoxidabil
Dimensiune ecran1 / 32 "
Pecetlui304SS Rana în spirală
Mărimea1.25 "
Lăţime2 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)25.65
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
SSI 0125-1500Y2TT-1 Y Sita Dimensiune 1-1/4 inch Inoxidabil | AE4WTU 5NLF0 0125-1500Y2TT-1Oţel inoxidabil€2,072.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SSI 0125-1500Y2TC-1 Sita Y Dimensiune 1-1/4 inch otel
€868.51 /unitate