ORBIS FP143 BLUE ÎNCHIS Container cu capac atașat 50 lb Albastru închis | AG6XUA 49K916

ORBIS FP143 ALBASTRU ÎNCHIS Container cu capac atașat 50 lb Albastru închis

În stoc
Articol: AG6XUA Model: FP143 ALBASTRU ÎNCHISCrucea Ref: 49K916

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€48.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer cu capac atașat
CuloriAlbastru
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălțimea interioară8.437 "
Lungime interioară18.5 "
Lățimea interioară12.875 "
Capacitate de încărcare50 lb.
MaterialPolietilenă de înaltă densitate
Numărul de sloturi de divizare lungi0
Numărul de sloturi divizoare scurte0
În afara înălțimii9.375 "
Lungime exterioară21 15 / 16 "
Lățimea exterioară15.25 "
Volum1.3 cu. ft.
Capacitate volum1.3 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.32
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)55.63
Lățimea navei (cm)38.61
Codul HS3923100000

Variante de produs

ProdusModelNumărul de sloturi divizoare scurteCuloriÎnălțimea interioarăÎn afara înălțimiiLungime exterioarăLățimea exterioarăVolumLungime interioarăPreț
ORBIS FP03 container cu capac atașat albastru 0.3 picioare cu albastru | AA2CYM 10E125 FP03 Albastru7Albastru6.5 "7.75 "11.75 "9.75 "0.3 cu. ft.8.75 "€41.25
ORBIS FP06 container cu capac atașat albastru 0.6 picioare cu albastru | AA2CYN 10E126 FP06 Albastru7Albastru8 4 / 5 "9 7 / 10 "15 1 / 5 "10 9 / 10 "0.6 cu. ft.12 1 / 5 "€47.12
ORBIS FP075 Container cu capac atasat albastru 19-3/4 x 11-3/4 x 7-1/4 Albastru | AA2CYP 10E127 FP075 Albastru-Albastru6"7.25 "19.75 "11.75 "0.7 cu. ft.16.25 "€41.97
ORBIS FP08 Container cu capac atasat gri 0.8 picioare cu gri | AA2CYQ 10E128 FP08 Gri7Gri5.5 "6.5 "20.625 "13.5 "0.8 cu. ft.18 "€61.78
ORBIS FP102 Container cu capac atasat gri 1.0 Cu Feet Gri | AA2CYR 10E129 FP102 Gri-Gri8.5 "9.75 "20.75 "13.625 "1.0 cu. ft.17.125 "-
RFQ
ORBIS FP13 Container cu capac atasat gri 1.4 picioare cu gri | AA2CYT 10E130 FP13 Gri7Gri10.5 "11.625 "20.625 "13.25 "1.4 cu. ft.17 "€76.75
Container cu capac atașat ORBIS FP19 gri 1.9 picioare cu gri | AA2CYU 10E131 FP19 Gri7Gri11.75 "13 "23.5 "15.75 "1.9 cu. ft.19 "€64.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORBIS FP143 ALBASTRU ÎNCHIS Container cu capac atașat 50 lb Albastru închis
€48.23 /unitate