ASHCROFT Traductor / comutator de presiune


Filtru
Precizie: +/- 1% la scară completă , Afișare: LED cu 4 cifre , Unități de afișare: Psi , Legăturile electrice: 4 pini M12 , Carcasa: Aluminiu placat cu nichel , Rezistența buclei: Depinde de tensiunea de alimentare a buclei , Temp. de operare: -4 la 158 F , Ieșire: 4 la 20mA la 16 la 36 VDC , Putere necesară: 16 la 36 VDC , Conexiune la proces: 1/4 "NPT Mascul inferior , Eroare termică: +/- 0.1% la scară completă , Materiale umede: Oţel inoxidabil
StilModelPresiune maximăGamăPreț (ex. TVA)
A
GC357MO2L41EW5000 # G
12,500 PSI0 la 5000 psi€887.49
A
GC357MO2L41EW7500 # G
18,000 PSI0 la 7500 psi€887.49
A
GC357MO2L41EW50 # G
200 psi0 la 50 psi€887.49
A
GC357MO2L41EW100 # G
400 psi0 la 100 psi€887.49
A
GC357MO2L41EW150 # G
600 psi0 la 150 psi€887.49
A
GC357MO2L41EW300 # G
1200 psi0 la 300 psi€887.49
A
GC357MO2L41EW500 # G
2000 psi0 la 500 psi€887.49
A
GC357MO2L41EW1000 # G
4000 psi0 la 1000 psi€887.49
A
GC357MO2L41EW1500 # G
6000 psi0 la 1500 psi€887.49
A
GC357MO2L41EW3000 # G
7500 psi0 la 3000 psi€887.49

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?