Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT GC357MO2L41EW100#G Traductor de presiune/comutator 0 la 100 Psi | AE3GEK 5DDE3

ASHCROFT GC357MO2L41EW100#G Traductor de presiune/comutator 0 la 100 Psi

În stoc
Articol: AE3GEK Model: GC357MO2L41EW100 # GCrucea Ref: 5DDE3
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
€887.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTraductor / comutator de presiune
Acuratete+/- 1% la scară completă
AfişaLED cu 4 cifre
Unități de afișarePsi
Legăturile electrice4 pini M12
LocuințaAluminiu placat cu nichel
Rezistența bucleiDepinde de tensiunea de alimentare a buclei
Presiune maximă400 psi
Temperatura de operare.-4 la 158 F
producție4 la 20mA la 16 la 36 VDC
Necesar de energie16 la 36 VDC
Conexiune proces1/4 "NPT Mascul inferior
Gamă0 la 100 psi
Eroare termică+/- 0.1% la scară completă
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS9026204000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăGamăPreț
ASHCROFT GC357MO2L41EW50#G Traductor de presiune/comutator 0 la 50 Psi | AE3GEJ 5DDE2 GC357MO2L41EW50 # G200 psi0 la 50 psi€887.49
ASHCROFT GC357MO2L41EW150#G Traductor de presiune/comutator 0 la 150 Psi | AE3GEL 5DDE4 GC357MO2L41EW150 # G600 psi0 la 150 psi€887.49
ASHCROFT GC357MO2L41EW300#G Traductor de presiune/comutator 0 la 300 Psi | AE3GEM 5DDE5 GC357MO2L41EW300 # G1200 psi0 la 300 psi€887.49
ASHCROFT GC357MO2L41EW500#G Traductor de presiune/comutator 0 la 500 Psi | AE3GEN 5DDE6 GC357MO2L41EW500 # G2000 psi0 la 500 psi€887.49
ASHCROFT GC357MO2L41EW1000#G Traductor de presiune/comutator 0 la 1000 Psi | AE3GEP 5DDE7 GC357MO2L41EW1000 # G4000 psi0 la 1000 psi€887.49
ASHCROFT GC357MO2L41EW1500#G Traductor de presiune/comutator 0 la 1500 Psi | AE3GEQ 5DDE8 GC357MO2L41EW1500 # G6000 psi0 la 1500 psi€887.49
ASHCROFT GC357MO2L41EW3000#G Traductor de presiune/comutator 0 la 3000 Psi | AE3GER 5DDE9 GC357MO2L41EW3000 # G7500 psi0 la 3000 psi€887.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT GC357MO2L41EW100#G Traductor de presiune/comutator 0 la 100 Psi
€887.49 /unitate