MOODY TOOL Sondă de precizie


Filtru
Mărimea: 25 mie
StilModelfinalizareaManipulați materialulLungime totalăTipul punctuluiSfat MaterialPreț (ex. TVA)
A
55-1795
-Aluminiu-0.062 "Oţel inoxidabil€21.51
B
55-1794
-Aluminiu-0.156 "Oţel inoxidabil€21.51
C
55-1796
-Aluminiu-#17Oţel inoxidabil€21.51
D
55-1797
-Aluminiu-#23Oţel inoxidabil€21.51
E
55-1798
-Aluminiu-Sfat scurt îndoit dubluOţel inoxidabil€21.51
F
55-1799
-Aluminiu-Sfat lung cu îndoit dubluOţel inoxidabil€21.51
G
55-1780
AnodizatAluminiu5 13 / 16 "0.156 "Oțel cu conținut ridicat de carbon€20.68
H
55-1784
AnodizatAluminiu5 13 / 16 "0.156" , 0.062"Oțel cu conținut ridicat de carbon€83.65
I
55-1781
AnodizatAluminiu5 13 / 16 "0.062 "Oțel cu conținut ridicat de carbon€19.71
J
55-1750
Oţel inoxidabilOţel5 15 / 16 "0.156 "Oțel cu conținut ridicat de carbon€7.08
K
55-1751
Oţel inoxidabilOţel5 13 / 16 "0.062 "Oțel cu conținut ridicat de carbon€6.72

Sondă de precizie

Sonda de precizie Moody Tools este folosită pentru a lucra în spații restrânse și ca accesoriu dentar. Acest instrument poate fi achiziționat într-un set sau separat, în funcție de nevoi. Este disponibil în grosimi de vârf de 10 mil și 25 mil, cu două opțiuni de mâner: mânere din oțel în formă de hexagonal și mânere din aluminiu cu diametrul de 3/16 inchi (4.76 mm). Această sondă are un vârf din oțel inoxidabil și este ambalată în tuburi transparente.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?