Senzorul pneumatic de poziție Destaco 810151 este proiectat pentru a îmbunătăți funcționalitatea clemelor pneumatice de balansare Destaco. Acest senzor de poziție Destaco este utilizat pentru a detecta poziția unui piston cilindric și are un stil de montare a tirantului. Acest senzor de poziție poate funcționa la temperaturi cuprinse între 14 grade Fahrenheit și 140 grade Fahrenheit, la un curent de comutare de 500 mA. Senzorul de poziție a tirantului Destaco 810151 are o lungime de 9 ft și este echipat cu un senzor activat cu inel magnetic instalat pe pistonul cilindrului. Senzorul pneumatic de poziție Destaco 810151 are un LED pentru o configurare ușoară.
Utilizari:
Senzorul pneumatic de poziție Destaco 810151 îmbunătățește funcționalitatea clemelor pneumatice basculante Destaco, făcându-le adaptabile la aplicații precum asigurarea și turnarea închiderilor și ușilor de acces și ușile camerelor de etanșare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Senzorul pneumatic de poziție Destaco 810151 este proiectat pentru a fi montat pe cilindri cu tiranți.
- Este activat de un inel magnetic instalat pe cilindrul clemei.
- Acest senzor pneumatic de poziție este încorporat cu un LED pentru o configurare ușoară.
- Senzorul de poziție pneumatic Destaco 810151 este clasificat IP67 pentru cea mai mare siguranță și funcționalitate îmbunătățită.
- Poate suporta temperaturi cuprinse între -10 grade Celsius și 60 grade Celsius (14 grade Fahrenheit până la 140 grade Fahrenheit).
- Acest senzor este utilizat pentru a detecta poziția unui piston cilindric.
Accesorii compatibile:
- Cleme pneumatice basculante Destaco: Clemele pneumatice basculante Destaco sunt proiectate pentru prinderea pieselor de prelucrat atunci când este necesar să se mențină zona de prindere fără curele și componentele de prindere, pentru încărcarea și descărcarea fără restricții a piesei de prelucrat. Aceste cleme sunt utilizate pentru aplicații care necesită o forță de strângere foarte mică. Un piston magnetic instalat facilitează vizualizarea poziției de prindere și, de asemenea, permite deblocarea ușoară. Monitorizarea poziției oferă informațiile necesare cu privire la poziția pistonului, dar nu și la poziția brațului de prindere. Pistonul magnetic este monitorizat cu ajutorul unor senzori electronici care îi detectează câmpul magnetic. Prin reglarea deplasării senzorilor magnetici, punctele de comutare pot fi reglate continuu.
Standarde și aprobări:
- Senzorul pneumatic de poziție Destaco 810151 îndeplinește standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța eficientă a unității.
Instalare:
- Senzorul pneumatic de poziție Destaco 810151 este montat pe cilindri cu tiranți și poate fi activat de un inel magnetic instalat pe cilindrul clemei.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de balansare pneumatică?
A. Clemele pneumatice basculante sunt cleme fără blocare care sunt potrivite pentru aplicații care necesită o forță de strângere redusă. În plus, ele mențin zona de prindere fără componente și curele de prindere pentru încărcarea și descărcarea fără obstacole și fără restricții a piesei de prelucrat.
Î. Cum se face diferența între o clemă de leagăn cu mâna stângă și cea dreaptă?
A. Pentru a determina dacă o clemă este o clemă basculabilă stângă sau dreaptă, trebuie să vedeți brațul de sus, în timpul cursei de strângere. Brațele care se mișcă în sens invers acelor de ceasornic sunt balansări cu mâna stângă, în timp ce brațele care se mișcă în sensul acelor de ceasornic sunt variante de balansare cu mâna dreaptă.
Î. Cum funcționează clemele de balansare pneumatice?
A. O clemă pneumatică pivotantă are un cilindru de tip tragere cu dublă acțiune, unde o parte din întreaga cursă este utilizată pentru brațul de strângere înșurubat, împreună cu balansarea pistonului.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
A. Clemele Destaco protejează împotriva prafului, ploilor abundente și jeturilor puternice de apă datorită senzorilor inductivi care sunt proiectați în conformitate cu standardele IP65.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere reprezintă capacitatea clemei de a menține tabla sau echipamentul în timpul proceselor de fabricație.
Î. Ce accesorii necesită clemele pneumatice de balansare Destaco pentru a funcționa?
A. Clemele pneumatice basculante necesită arbore (vârf plat, picior pivotant sau cap hexagonal), flanșe, kituri de etanșare de schimb, adaptoare pentru braț de prindere și ansambluri de picior de montare la capăt pentru o funcționare corectă și lină.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.