EATON Întreruptoare din seria CHFPAFGF


Întreruptoarele cu carcasă turnată din seria Eaton CHFPAFGF sunt utilizate pentru a proteja dispozitivele și echipamentele împotriva scurtcircuitelor sau apariției supracurentului. Aceste unități sunt potrivite pentru instalarea pe panouri de comandă, centre de comandă a motoarelor, panouri, tablouri de distribuție și stâlpi de alimentare.

Filtru
Tipul cadrului: CH , Număr de poli: 1 , Voltaj: 120V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
CHFPAFGF115
15€95.61
RFQ
A
CHFPAFGF120
20€95.61
RFQ

DESCRIERE

  • Acestea dispun de un mecanism de declanșare magnetic termic care evită declanșarea neplăcută la supraîncărcări ușoare, în timp ce răspund instantaneu la condiții severe de scurtcircuit.
  • Acestea includ un semnalizare de declanșare pentru a indica vizual starea declanșată și o caracteristică de resetare Trip-to-OFF într-un singur pas care elimină nevoia de a opri întrerupătorul înainte de a trece în poziția ON.
  • Aceste întrerupătoare protejează împotriva defectelor de pământ și arc și întrerup imediat circuitul atunci când este detectată o scurgere electrică.
  • Acestea dispun de conexiuni standard pentru fixarea punctelor de conectare electrică.

Standarde și aprobări

  • UL

Întrebări Frecvente

Care este funcția întreruptorului de circuit AF / GF?

Întrerupătorul de circuit AF / GF de la Eaton oferă protecție completă atât împotriva defectelor de arc, cât și de la pământ pentru a reduce declanșările nedorite. Oferă o instalare rapidă și o singură locație pentru a accesa și identifica cu ușurință circuitele declanșate.

Care este diferența dintre întrerupătorul principal și întrerupătorul de ramificație?

Întrerupătorul principal protejează întregul panou principal și poate fi folosit ca deconectare de serviciu, în timp ce întreruptoarele de ramificație protejează firele care conduc la sarcini electrice individuale.

Ce este o defecțiune a arcului?

Descărcarea de putere mare a electricității între doi sau mai mulți conductori este definită ca o defecțiune a arcului. Această descărcare electrică disipează căldura, distrugând izolația firului și declanșând incendiul. Protecțiile cablajului, cum ar fi întreruptoarele termice standard și întreruptoarele de circuit de defect de arc pot fi utilizate pentru a detecta vizual defecțiunile de arc.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?