NORTON ABRASIVES Roți cu clapă nețesute Bear-Tex, nețesute, oxid de aluminiu


Filtru
Material abraziv: Oxid de aluminiu , Tip abraziv: Non-Woven , Dimensiunea arborelui: 2" , Densitate: Mediu (5) , Diametru: 6" , Max. RPM: 3000 , latime: 1"
StilModelCalitatePreț (ex. TVA)
A
66261058487
E bună€144.79
A
66261058456
Mediu€144.79

Roți cu clapă nețesute Bear-Tex, nețesute, oxid de aluminiu

Roțile cu clapete nemontate Norton Abrasives Bear-Tex sunt discuri abrazive utilizate pentru finisarea suprafețelor neuniforme, curățare și debavurare ușoară. Sunt realizate dintr-o foaie circulară de abraziv nețesut de oxid de aluminiu, cu mai multe bucăți mici de cereale suprapuse legate de butucul central. Butucul central are un orificiu pentru arborele pentru montarea cu ușurință a roții cu clapete pe unealtă. Sunt evaluate pentru o viteză maximă de rotație de 3000 RPM și sunt disponibile în densități fine și medii.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?